仕様シリーズ = V2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に
定格電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証
長さ(mm)10
幅(mm)5.8
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズPA
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数2
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用
長さ(mm)102
幅(mm)51
高さ(mm)15
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
種別バラ端子
定格電圧(V)AC 250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
電線被覆外径(mm)0.750~1.450
適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
¥199
税込¥219
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。
1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。
過電圧クランプ素子を内蔵。
近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)
質量(g)60
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)120Arms連続
構造PBTケース・ピンヒンジ構造
耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)
保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード