22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類両開き 材質本体:スチール ホワイト 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類引戸 仕様棚板耐荷重56kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付 トラスコ品番856-9879 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)37.5 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×447×983 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

種類引戸 仕様棚板耐荷重56kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付 トラスコ品番856-9874 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)37.5 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×447×983 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷

種類オープン 仕様棚板耐荷重56kg、棚板2枚付 トラスコ品番856-9873 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)28.6 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×499×983
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)500 仕様ダイシン 壁面収納庫 上部カバー型 D500 ホワイト 材質本体:スチール
1台
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類両開き 材質本体:スチール ホワイト 奥行(mm)500 間口(mm)900
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種類引戸 仕様棚板耐荷重56kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付 トラスコ品番856-9880 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)38.7 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×433×983 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

種類引戸 仕様棚板耐荷重56kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付 トラスコ品番856-9876 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)38.7 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×433×983 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

種類引戸 仕様棚板耐荷重56kg、鍵付タイプ、ラッチ・アクリル窓付、棚板2枚付 トラスコ品番856-9875 セット内容棚板2枚付 材質本体:スチール 質量(kg)40 ホワイト 高さ(mm)1030 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)56 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×447×983 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030
1台
88,980 税込97,878
9日以内出荷

BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XV950 Bolt (2014-2016)
適合車種Yamaha、XV950 Bolt (2014-2016)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷


BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XV950 Bolt (2017 -)
適合車種Yamaha、XV950 Bolt (2017-2017)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
36日以内出荷

Eaton 2 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。N/O コンタクト x 1、NCL コンタクト x 1 です。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:フロントファスナー●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:229-9501 アズワン品番65-7267-43
1袋(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2537●幅:18mm●コード番号:190-9501 アズワン品番65-7726-84
1袋(200個)
75,980 税込83,578
欠品中

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9501 アズワン品番65-7778-62
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9501 アズワン品番65-8066-96
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ネットワークカメラ WV-X6533LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 WV-X6533LNUX:光学40倍ズームレンズ 、レンズ交換不可 PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390が必要です。 カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ファインシルバー、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時:-50~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 入力インピーダンス約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力ΦΦ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
509,800 税込560,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993(準拠の耐重塩害仕様) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷