1,489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8 寸法(mm)214(H)×105(W)×36(D) 測定範囲(PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時 質量(g)約600(本体部のみ) 電源単3形乾電池8本 使用時間約12時間 測定周波数範囲(電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

象印マホービン電気ケトル
「6つの安全設計」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.3
エコ商品
トラスコ品番227-8034 刃径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.6
エコ商品
トラスコ品番227-7990 刃径(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.6
エコ商品
トラスコ品番227-3240 刃径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.9
エコ商品
トラスコ品番227-8044 刃径(mm)8.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-6445 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.8
エコ商品
トラスコ品番227-1688 刃径(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.3
エコ商品
トラスコ品番227-0145 刃径(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.6
エコ商品
トラスコ品番227-6462 刃径(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.7
エコ商品
トラスコ品番228-1188 刃径(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.9
エコ商品
トラスコ品番227-4910 刃径(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.3
エコ商品
トラスコ品番228-1155 刃径(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.1
エコ商品
トラスコ品番227-3227 刃径(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-1639 刃径(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ4.1
エコ商品
トラスコ品番227-6395 刃径(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6393 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

トラスコ品番226-6944 刃径(mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,798 税込8,578
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ10
エコ商品
トラスコ品番227-0103 刃径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ2.2
エコ商品
トラスコ品番227-1658 刃径(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ1.8
エコ商品
トラスコ品番227-0148 刃径(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
21,980 税込24,178
9日以内出荷

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.1
エコ商品
トラスコ品番227-4831 刃径(mm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.5
エコ商品
トラスコ品番227-1734 刃径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,598 税込5,058
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7
エコ商品
トラスコ品番227-6467 刃径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.2
エコ商品
トラスコ品番227-9639 刃径(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,598 税込7,258
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.7
エコ商品
トラスコ品番227-1641 刃径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.5
エコ商品
トラスコ品番227-1683 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,498 税込7,148
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.6
エコ商品
トラスコ品番227-6450 刃径(mm)5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ5.1
エコ商品
トラスコ品番227-9570 刃径(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.7
エコ商品
トラスコ品番227-9619 刃径(mm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6.2
エコ商品
トラスコ品番227-3222 刃径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.7
エコ商品
トラスコ品番227-1712 刃径(mm)8.7 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.2
エコ商品
トラスコ品番227-1713 刃径(mm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6.6
エコ商品
トラスコ品番227-9622 刃径(mm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷