材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)10.5
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
1箱(450個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
屋内配線・仮設工事にてケーブルを固定する場合に使用します。六価クロム・鉛を使用しない環境に配慮した仕様となっています。
材質釘部 鉄・三価クロメートメッキコーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
長さ(mm)30.0
内寸法(mm)10.2
適合電線VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心
1個
¥247
税込¥272
翌々日出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279
アズワン品番67-5537-60
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844
アズワン品番67-5537-62
1式
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400
アズワン品番67-5537-61
1式
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens 絶縁プレート拡張 3 極 1 ユニットです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです。
仕様●種類:絶縁プレート●併用可能製品:3VA1 400/630 3VA2 400/630●コード番号:226-2837
アズワン品番65-7815-63
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827
アズワン品番65-7817-93
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825
アズワン品番65-7815-74
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352
アズワン品番65-7796-71
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829
アズワン品番65-7815-29
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9351
アズワン品番65-7800-11
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354
アズワン品番65-7801-19
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補正付き)は、3VA1/2 100/160/250 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6403
アズワン品番65-7795-67
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350
アズワン品番65-7800-61
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9353
アズワン品番65-7799-74
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306
アズワン品番65-7801-60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9307
アズワン品番65-7801-63
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 アダプタは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 用のアクセサリです。アダプタ: 12 x 12 mm
仕様●種類:アダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6416
アズワン品番65-7795-99
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3VA1 / 2 100 / 160/250 と併用するように特別に設計されています。奥行き: 76.8 mm 高さ: 75 mm 幅75 mm 色はグレー
仕様●種類:マスキングプレート付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3319
アズワン品番65-7801-99
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ワイヤレススピーカーシステム SC-VA1 / パナソニック
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323
アズワン品番65-7801-79
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630 用の制御ワイヤ電圧タップオフ 4 ユニットアクセサリを搭載した Siemens ワイヤコネクタです。TA1.5 Terminal です
仕様●種類:制御線電圧タップがオフのワイヤーコネクタ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2830
アズワン品番65-7815-93
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Siemens の相バリアプラグインユニットは、取り付け用に使用されます。奥行きは 2.5 mm です 幅は 104 mm です
仕様●種類:フェーズの障害●範囲:3VA9 を使用します●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:黒/グレー●コード番号:218-1860
アズワン品番65-7826-19
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、8UC レトロフィットアクセサリ用の 3VA2 シリーズ用のシャフトスタブ付きのロータリオペレータです。正味重量: 321 g
仕様●種類:シャフトスタブ付き回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9396
アズワン品番65-7801-14
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832
アズワン品番65-7815-92
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
。Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833
アズワン品番65-7816-34
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397
アズワン品番65-7800-50
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392
アズワン品番65-7801-37
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9393
アズワン品番65-7799-68
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9399
アズワン品番65-7801-29
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9398
アズワン品番65-7800-86
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9395
アズワン品番65-7801-10
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9394
アズワン品番65-7801-12
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型ロータリオペレータ及び緊急停止です。保護クラス IP : IP65
仕様●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9400
アズワン品番65-7800-33
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
本体の透明カバー部分はポリカーボネート製で耐衝撃性に優れ破損しにくい材質です。
白色の反射板は赤の文字や線、マークとの組合せで優れた視認性を発揮します。また、耐油性のある材質でできているため油汚れも付きにくくなっています。
分解が簡単な構造になっており、反射板のクリーニングも容易です。
約100℃の耐熱性を持っています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ