会議室用・業務用サウンドバー型Webカメラ初、インテリジェントライト搭載。
従来機種のVB342+から横幅約半分にサイズダウンしながら、高画質&超広角はそのままに、機能面で大幅なレベルアップを果たしました。
従来機種で好評を博した「話者追尾機能」はマスクをした話者の認識制度が大幅に向上しました。
更にグレードアップした「高速スマートフレーム機能」により人物追尾が可能になりました(歩き回っている人を追いかけます)。
更にセミナーや授業配信/収録に活用できる「プリセットフレーミング機能」に対応し、ホワイトボード(黒板)やプレゼンモニターなどに自動切り替えを行いながら臨場感のある配信/収録をオペレーター要らずで行えます。
音声面もアップグレードし、話者を狙う「ビームフォーミング収音」、周囲の余計な音をカットする「オーディオフェンス機能」など、新機能を採用しています。
1個
¥67,980
税込¥74,778
72日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。
始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.6●S:4.53●RE:0.4●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0542
アズワン品番65-8263-03
1セット(10個)
¥23,280
税込¥25,608
7日以内出荷
ひし形35°チップ。ポジチップ。仕上げ加工用。倣い加工用
仕様●コロターンTR旋削用ポジ・チップ1125●コード番号:579-9481
アズワン品番65-8262-96
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途仕上げ
被削材S
勝手N
加工Finishing
コーティングAlTiN
母材超硬
適合被削材種PMS
材種1205
ひし形35°チップ。ポジチップ。仕上げ加工用。倣い加工用
仕様●コロターンTR旋削用ポジ・チップH13A●材質/仕上:超硬●コード番号:579-9490
アズワン品番65-8262-97
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.8●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9520
アズワン品番65-8263-12
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
7日以内出荷
コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9503
アズワン品番65-8262-98
1セット(10個)
¥24,180
税込¥26,598
7日以内出荷
トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。30分のロングタイマー設定。グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節。加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ。焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ。「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約4.3
色マットブラック
消費電力(W)1300
電源コード(m)1.2
温度調節範囲(℃)約80度~250度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
用途鋼用。旋削加工用
材種4415
ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.2●S:4.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0543
アズワン品番65-8263-16
1セット(10個)
¥23,280
税込¥25,608
7日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.525
母材超硬
材種4425
内接円径(mm)8
コロターン107旋削加工用CBNチップです。
用途チタン合金等、難削材加工用
被削材S
材種7014
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573VB-130
先端形状Hex-Plus
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
用途仕上げ
被削材H
勝手なし
チップ厚さ(mm)4.525
コーナーR(mm)0.4
切刃数2
用途高硬度材加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
被削材H
精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。
被削材H
材種7125
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
関連キーワード