カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vd200φ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • 風量調整用ダンパー 西邦工業

    風量調整用ダンパー

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様フューズ無し ダクト接続型材質鋼板1.6t仕上メッキ
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • 防火ダンパー FDL-RIO-2 フカガワ

    防火ダンパー FDL-RIO-2

    フカガワ
    4,798税込5,278
    1台
    9日以内出荷
    火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式

    空研工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
  • 鋼板製ダクト接続型ダンパー 西邦工業

    鋼板製ダクト接続型ダンパー

    西邦工業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
    仕様(温度フューズ)72℃、外フューズ式材質鋼板1.6t仕上メッキ
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • 風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業

    風量調整ダンパー 丸形差込式

    空研工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
    寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
  • チャッキダンパー フカガワ

    チャッキダンパー

    フカガワ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • 気調システム チャッキダンパ Panasonic(パナソニック)

    気調システム チャッキダンパ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
    材質鋼板
  • ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質SUS304タイプダンパー(ダクト挿入タイプ)色調ステンレス地色
  • 風量調節ダンパ(直接型) アズワン

    風量調節ダンパ(直接型)

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • 風量調整ダンパー モノタロウ

    風量調整ダンパー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。
    用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
  • 配管用部品 アズワン

    配管用部品

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
    用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
  • ガススプリング ナベヤ

    ガススプリング

    ナベヤ(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
    寸法E(mm)8.6
  • 100~200形UVDLΦ75狭角35K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角35K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.1LED温白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)325トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • 100~200形UVDLΦ75狭角30K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角30K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)3000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)43.7LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)315トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • 100~200形UVDLΦ75狭角27K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角27K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)41.6LED電球色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)300トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • 100~200形UVDLΦ75狭角40K Panasonic(パナソニック)

    100~200形UVDLΦ75狭角40K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型、狭角タイプ、電源100形非調光LE1との組み合わせ(別売)、Ra85その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)0.4電圧(V)100首振角度(°)30色温度(K)4000ビーム角(度)14エネルギー消費効率(Lm/W)45.8LED白色入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)330トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット別売回転角度(°)【水平】355埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)124電源ユニット【別売】非調光タイプNTS90101 LE1遮光(°)30
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 普及型 麺打セット(大)A-1260 豊稔企販

    普及型 麺打セット(大)A-1260

    豊稔企販
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    麺台:750×750。麺棒:Φ30×750。こね鉢:Φ480。麺切庖丁:270。こま板:200×245。そば打ち入門DVD(約20分)付
  • 麺打ちセット A-1200 豊稔企販

    麺打ちセット A-1200

    豊稔企販
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    麺台:600×600。麺棒:600。こね鉢:Φ360。麺切庖丁:刃渡240。こま板:150×200。実演DVD
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
    質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>10、<強>36電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>44ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×513×470風量(m3/h)<弱>360、<強>650羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)70
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載
    質量(kg)11電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470風量(m3/h)<弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
    質量(kg)8.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>6、<強>19電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】51/【60Hz】53ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×570×470風量(m3/h)<弱>260、<強>460羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)150
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇消音形フルフラットパネルタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン 三菱電機

    ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。
    質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
  • ハードくん(PCD用)VDE 岡崎精工

    ハードくん(PCD用)VDE

    岡崎精工
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    砥粒層の厚さX(mm)6
  • VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMC

    VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2
  • 超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション

    超高効率ケミカルミキサー

    セムコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
    用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45撹拌容量(L)(最大)200主材質PP/チタン/PPS