豊稔企販
普及型 麺打セット(大)A-1260
麺台:750×750
麺棒:Φ30×750
こね鉢:Φ480
麺切庖丁:270
こま板:200×245
そば打ち入門DVD(約20分)付
材質
桐、ポプラ、フェノール樹脂、スプルス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843470
A-1260
¥
43,750
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください