曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

グリル部にデュアルバリアマテリアル採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
速結端子接続
本体スライド脱着式
風圧式角形2枚シャッター搭載
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80881705VD-23ZEP13-FP11<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】78/【60Hz】90<弱>【50Hz】37/【60Hz】36、<強>34333×570×470<弱>【50Hz】550/【60Hz】520、<強>【50Hz】700/【60Hz】670
¥108,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878065VD-23ZE13-FP9.6<弱>【50Hz】55/【60Hz】59、<強>【50Hz】74/【60Hz】82<弱>【50Hz】33.50/【60Hz】32.50、<強>【50Hz】46.50/【60Hz】47287×570×470<弱>【50Hz】480/【60Hz】450、<強>【50Hz】600/【60Hz】570
¥101,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする