豊稔企販
麺打ちセット A-1200
麺台:600×600
麺棒:600
こね鉢:Φ360
麺切庖丁:刃渡240
こま板:150×200
実演DVD
材質
桐、イエローポプラ、フェノール樹脂、焼入鋼、スプルス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846507
A-1200
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください