店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
硬質ビニル管に適合します。
ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴Φ9.5×Φ10mm
付属品金具付
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
【VENICE】シンプルなシルバーが美しい洋食器バター、チーズ、ジャム用のナイフ。用途別に豊富な種類がある食卓用金物、ベニスシリーズ。
テーブルウェアを同じシリーズでそろえればいつもの食卓が少しおしゃれになります。表面は光沢のある仕上げとなっています。
材質18-8ステンレススチール
種別バターナイフ
長さ(cm)15.3
1本
¥279
税込¥307
4日以内出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
RS Pro VDE プライヤ 3 本セットです. RS Pro のこの優れた VDE 認定プライヤセットは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。エルゴノミックハンドルと高品質構造が採用されたこのプライヤ 3 本セットには、最も一般的に必要な VDE プライヤが揃っています。 このプライヤセットは高品位スチール製で、寿命が長く信頼性が高くなっています。 キットの内容 カッター付き VDE ラジオ / 電話プライヤ、 200mm カッター付き VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ピアノ線用 VDE 傾斜ニッパー 160 mm 特長と利点 スリップガード付きの 2 種類の材質で作られた快適なグリップハンドル VDE 認定工具は、厳しい健康や安全基準での作業に適しています エルゴノミックハンドル 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。VE の承認を受けたため、これらのプライヤは、宅内配線や機器の修理などの電子用途に最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。 コンビネーションプライヤ - このフラットノーズプライヤは汎用用途に最適であるだけでなく、ワイヤの絶縁被覆を剥ける便利なカッターを内蔵しています。レバー比が高く、必要に応じて少し強いグリップ力を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = カッター、 コンビネーションペンチ、 長鼻ペンチ個数 = 3材質 = 鉄全体長さ = 260 mm
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
材質磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×18
ハンドルを持ちやすく改良されたシリーズ。本格的なエスプレッソ、カプチーノを味わえるANCAPのカップ&ソーサーです。
材質磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×25
「コラントッテ TAO ネックレスα VEGA NEXT」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く高い効果が期待できます。
トップデザインはVEGAシリーズのモチーフである「V」のフォルムがより幾何学的にエッジの効いたデザインになり、重厚感とインパクトのあるラインが上質でスマートな印象をあたえます。
コリ改善のデイリーケアをしながらファッションにもこだわりたい人におすすめのボディケアアクセサリーです。
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02
使用磁石樹脂コーティング磁石65mTを10mm間隔でN極S極交互配列
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
色[カラー]:ブラック。サイズ:Top-Loadingシリーズ。重量[グラム]:793g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:Jeep JL/Gladiator用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール。適合機種:Vehicles Jeep JL (2018-2023) Gladiator (2020-2023)
仕様トラックレールタイプ
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズTop-Loadingシリーズ
タイプベース
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
用途7年保存の水とクッキー、おかず、白飯、加熱剤の入った車載用セット。
セット内容7年保存水500ml×5本/7年レトルトクッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)×各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド・チョコレート・ブルーベリー)各1個/7年保存レトルトおかず(筑前煮・牛丼の具・まるかじりチキン)各1個/7年保存レトルト白飯×3個/ファイアレスヒーター(加熱袋×1・加熱剤60g×3袋)/ハンディトイレ男女兼用大・小便用×4個/除菌消臭ウェットシート/防災用ポケットティッシュ×4個/LEDライト(電池付き×1個)/軍手×1双/アルミブランケット×1個/ナイロンナップザック×1個/クーラーボックス×1個/スプーン×3本/先割れスプーン×3本
寸法(mm)381×258×271
賞味期限7年
箱寸法(mm)399×276×300
カロリー(kcal)3015
グリーン購入法適合
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ラグジュアリーでエレガントなGOLDVELチェストシリーズ。スチールのフレームとファブリックの引き出しを組み合わせたチェストです。フェイクレザーを使用した前面引き出しとステッチのアクセント、さらに取っ手とトップアクセサリーにゴールドカラーを使用することで優雅で高級感ある仕上がりとなりました。木調天板はキズが付きにくいメラミン加工でディスプレイスペースとしても活用できます。引き出しは取り外しが可能でお掃除が簡単です。
材質本体フレーム・補強ワイヤー/スチール(粉体塗装)、天板/合成樹脂化粧繊維版(メラミン)、引出 芯材/MDF・厚紙、引出 生地/ポリウレタン・ポリプロピレン、取っ手・トップアクセサリー/ポリプロピレン
色ブラック
耐荷重(kg)天板/約10、引出/約各5
建築金物シリーズです。
寸法(mm)20
アズワン品番64-3220-06
1個
¥629
税込¥692
11日以内出荷
終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,390
税込¥64,229
5日以内出荷
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
カード型ビーズ織り機を使った、小さくでカワイイ作品を12種類掲載しています。増やし目や減らし目のある作品も掲載していますので、初心者から少し慣れた方まで幅広く楽しんでいただけます。
アズワン品番62-4091-57
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ピコットをつなぐ時など、糸を引き出す作業に便利なかぎ針が先端に付いたタティングレース用のシャトルです。かぎ針で確実に糸を引き出せるので、ピコットや目への影響が小さく、美しく作品を仕上げることができます。持ちやすく、操作性の良い通常サイズのシャトルです。使用するレース糸に合わせてシャトルをお選びください。かぎ針の向きを工夫しているので、編んでいてもかぎ針部分が引っかかることなくスムーズに作業できます。使い方説明書が入っています。初心者さんから上級者さんまでおススメ。小さなモチーフでもアクセサリー金具を付ければ、ピアスやペンダントなど繊細なアクセサリーが完成します。ビーズを編み込むビーズタティングも人気ですよ。小さなモチーフや縁飾りなどの小物から、テーブルクロスのような大きな作品まで多彩な手作りを楽しめます。
材質シャトル:(樹脂部)ABS樹脂、(金属部) 鋼(ニッケルメッキ)、保護チューブ:ポリエチレン
Jean Prouve(ジャン・プルーヴェ)のデザイナーズ家具を代表する作品の1つで、学生時代を思い出させてくれるデザインのイス「Standard Chair(スタンダードチェア)」です。
このStandard Chair(スタンダードチェア)は、シンプルなフォルムが特徴のデザイナーズチェアです。
幅広な3Dの後ろ脚に比べ、細いスチールパイプの前脚。その後ろ脚は、人間がもたれかかっても力を吸収して快適に座れるために必要最小限なフォルムをしています。
このイスは背と座が、プライウッド(成型合板)で製造されています。
用途ジェネリック商品・デザイナーズチェア・リプロダクトチェア・ラウンジチェア・チェア
質量(kg)約7.5
フレームスチール パウダー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×51.5×81.5
材質(座面)成型合板
座面高(cm)48
関連キーワード
1
2
次へ