カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
  • 制御機器(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 卓上消耗品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfb」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFBクリアーカップ用蓋 サンナップVFBクリアーカップ用蓋サンナップ(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷
92口径クリアーカップ用平蓋 ストロー穴付き
用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92.2
VFBサステナブルクリアーカップ 無地 サンナップVFBサステナブルクリアーカップ 無地サンナップ(1件のレビュー)
838税込922
1袋(50個)
当日出荷
92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
VFBサステナブルクリアーカップ サンナップVFBサステナブルクリアーカップサンナップ
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
再生PETを使用した試飲用の3オンスクリアカップ
用途中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。透明容量(mL)90高さ(mm)58口径(Φ)62仕様・用途試飲用容量(オンス)3オンス底径(Φmm)39再生材使用率(%)25再生材使用使用
VFBサステナブルクリアーカップ サンナップVFBサステナブルクリアーカップサンナップ
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
再生PETを使用した試飲用の2オンスクリアカップ
用途中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。透明容量(mL)60高さ(mm)47口径(Φ)54仕様・用途試飲用容量(オンス)2オンス底径(Φmm)34再生材使用率(%)25再生材使用使用
VFB ペーパーボウル サンナップVFB ペーパーボウルサンナップ
459税込505
1袋(50枚)
当日出荷
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパーボウルです。
用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
ミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズ アイシスミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズアイシス
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
VFB ストロングペーパーボウル サンナップVFB ストロングペーパーボウルサンナップ
569税込626
1袋(50枚)
当日出荷
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。
用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工高さ(mm)45FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFBサステナブルクリアーカップ マーク付 サンナップVFBサステナブルクリアーカップ マーク付サンナップ
928税込1,021
1袋(50個)
当日出荷
92口径クリアーカップ ロースタック仕様 キャッチーな「サステナ!」ロゴ入り 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。
用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
VFB ペーパープレート サンナップVFB ペーパープレートサンナップ
489税込538
1袋(100枚)
当日出荷
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパープレートです。
用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)PISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。
ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
VFB ストロングペーパープレート サンナップVFB ストロングペーパープレートサンナップ
539税込593
1袋(50枚)
当日出荷
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパープレートです。
用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFB未晒ペーパーカップ サンナップVFB未晒ペーパーカップサンナップ
339税込373
1袋(100個)
当日出荷
内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。
用途普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
VFB三角2522 桃りんご梨3個用 エフピコチューパVFB三角2522 桃りんご梨3個用エフピコチューパ
2,398税込2,638
1袋(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
玉物果実3個用パックです。側面の通気口でムレ対策しています。
用途りんご・梨・桃・ラフランス等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
S Series(SF4-VFB) SMCS Series(SF4-VFB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
VFB三角2623 桃りんご梨3個用 エフピコチューパVFB三角2623 桃りんご梨3個用エフピコチューパ
2,898税込3,188
1袋(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
玉物果実3個用パックです。側面の通気口でムレ対策しています。
用途りんご・梨・桃・ラフランス等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB25-25(109) エフピコチューパフルーツ青果用大容量パックVFB25-25(109)エフピコチューパ
3,398税込3,738
1セット(25枚)
当日出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB24-17(97) エフピコチューパフルーツ青果用大容量パックVFB24-17(97)エフピコチューパ
1,998税込2,198
1セット(25枚)
当日出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん1~1.2kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB21-21(93) エフピコチューパフルーツ青果用大容量パックVFB21-21(93)エフピコチューパ
2,298税込2,528
1セット(25枚)
当日出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB23-23(103)(150枚) エフピコチューパフルーツ青果用大容量VFB23-23(103)(150枚)エフピコチューパ
15,980税込17,578
1ケース(150枚)
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB24-17(97)(200枚) エフピコチューパフルーツ青果用大容量VFB24-17(97)(200枚)エフピコチューパ
15,980税込17,578
1ケース(200枚)
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん1~1.2kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB23-23(103) エフピコチューパフルーツ青果用大容量パックVFB23-23(103)エフピコチューパ
2,698税込2,968
1セット(25枚)
当日出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB27-20(134) エフピコチューパフルーツ青果用大容量パックVFB27-20(134)エフピコチューパ
2,898税込3,188
1セット(25枚)
当日出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん2.2~2.5kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB25-25(109)(150枚) エフピコチューパフルーツ青果用大容量VFB25-25(109)(150枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1ケース(150枚)
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB21-21(93)(200枚) エフピコチューパフルーツ青果用大容量VFB21-21(93)(200枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1ケース(150枚)
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB27-20(134)(150枚) エフピコチューパフルーツ青果用大容量VFB27-20(134)(150枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1ケース(150枚)
3日以内出荷
様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん2.2~2.5kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途みかん等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
619税込681
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
669税込736
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOPTexas Instruments
739税込813
1個
13日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
ブラケット VFBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ブラケット VFBシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷
バイフレッシャー バイリーンクリエイトバイフレッシャーバイリーンクリエイト(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(10枚)
当日出荷
ガンコな皮脂汚れ、水あかも一拭きでクリアな仕上がりです。
用途鏡・ガラス仕上げ拭き用入数(枚)箱:10ケース入数100シートサイズ(mm)330×660
隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズ アイシス隔壁固定用ロックナット VFBLシリーズアイシス
699税込769
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
隔壁コネクター用アクセサリーです。
フェイスクッション NVF フィフティ・ヴィジョナリーフェイスクッション NVFフィフティ・ヴィジョナリー
5,445税込5,990
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
うつ伏せ時の顔への圧迫感を低減します。バストクッション(8-3244-01~04)と併用することで、圧迫感をより軽減できます。
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、中身/ソフトウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×80mm
浴室用換気扇 東芝キヤリア浴室用換気扇東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
FC-コキュー君NV フラットタイプ/ブルー/- アイソネックスFC-コキュー君NV フラットタイプ/ブルー/-アイソネックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ブルー
チャイルドシートレインカバー フロント用 LAKIAチャイルドシートレインカバー フロント用LAKIA
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650
MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状長角よこ列・フランジ形動作種別表示灯
強力バックル コブラ AUSTRIALPIN強力バックル コブラAUSTRIALPIN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4233材質本体:7075 アルミニウムマットブラック質量(g)95適合ベルト幅(mm)45アズワン品番65-2006-52
埋込ボックス(IX-DVF用) アイホン埋込ボックス(IX-DVF用)アイホン
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
適合機種IX-DVF専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)235×120×60質量(g)約690タイプ埋込ボックス
V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down ArrowsCarling Technologies
679税込747
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応