カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(13)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- コスモ石油(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- シェルルブリカンツ(2)
- エクソンモービル(2)
- エナパック(2)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 出光興産(1)
- フックスジャパン(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- マキシンコー(1)
- ワタナベエンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
「vg32 20l」の検索結果

スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)ほか当日出荷から12日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
バクトラオイル
エクソンモービル(18件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(300mL)ほか当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW
コスモ石油(6件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
スーパーマルパスDX
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)ほか当日出荷から3日以内出荷潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型
マキシンコー(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷から20日以内出荷出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
シェルトナS3M
シェルルブリカンツ(37件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(20L)翌々日出荷厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。使用温度範囲(℃)常温
ダフニー スーパーマルチオイル
出光興産(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(20L)翌々日出荷酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
マシンオイル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801缶(200L)3日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
ハイランドワイド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥199,800税込¥219,7801缶(200L)4日以内出荷寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥14,700税込¥16,1701セット(6本)翌日出荷軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
モービルDTE
エクソンモービル¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
油圧作動油レノリン BAM32
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7604色淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥10,200税込¥11,2201個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
注油機器HAYAMARU
ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
コスモ ハイドロHV
コスモ石油(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)4日以内出荷省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ルブリケータ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷から21日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
二段吐出型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個4日以内出荷から26日以内出荷過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥37,113~税込¥40,824~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C4010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥19,375~税込¥21,313~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル
CKD¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル
CKD¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応