575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空包装機用オイル コスモタービン VG32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
2,389 税込2,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)作動油
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1B 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度ISO VG32 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100% 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



VG32-500mLx3 真空包装機用オイル コスモタービン#32 TOSEI 動画あり
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-3、V-4シリーズ、据置型V-602G-2用です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具用の取手として使用。取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
1セット
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け方:新規に取り付ける際は、ビス径よりやや大きめの下穴(例5mmΦ)をドリルで開け、扉の裏側からビスで取り付けてください。適合ドライバー:No.2。家具用の取手として使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用しビスを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別グローブバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PCハンドル
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。 付属品ネジ 材質ABS樹脂 ナラ ねじ寸法(mm)トラスM4×25 適合扉厚(mm)15~20
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行(mm)478 横幅(mm)448 充電時間7時間(100%充電) 解像度1920×1080 防塵防水性能IP65 本体高さ(mm)990 動作時間10時間 バッテリー容量(mAh)40000 輝度(cd/m2)2000
1台(1台)
359,800 税込395,780
翌々日出荷





【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
1枚
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 入力電圧AC100V-AC240V 電球の種類LED 調光の可否×
1本ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 電球の種類LED
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)