少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)160
色ホワイト
高さ(mm)25
奥行(mm)25
定格DC IN 5V1A
本体質量(g)90
機能水洗い:アタッチメントのみ
使用電池ニッケル水素電池
入力端子USB Type C
充電時間(時間)10
アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
容量(mL)25(バルクパック)
目盛刻印
寸法(Φ×mm)30×75
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番4-792-03
遠心強度(耐)4000G
1袋(20本)
¥869
税込¥956
当日出荷
大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)250
アズワン品番2-919-03
遠心強度7500G
1箱(48本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)500
アズワン品番2-919-02
遠心強度6000G
1箱(36本)
¥11,100
税込¥12,210
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
スキンプロテクトカバー搭載でトリマー刃の端が直接肌に触れない設計。
コンパクトで簡単にムダ毛ケア小さくて小回りが利く。
持ち運びが便利。トリマーヘッドは簡単に水洗いが可能。
お風呂場の中でも外でも使用できます
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。
仕様【水洗い】○、【VIO】○
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約92(トリマー刃装着時)
スイッチロック付スイッチ ON/OFF
電源入力:100V-240V 50Hz/60Hz、出力:DC5.0V 1.0A、充電・交流式
ケーブル長(m)約1(本体側:USB Type-C(TM)プラグ)
コード長さ(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×30×158(トリマー刃装着時)
保護等級IPX7
機能【充電残量表示】○
連続使用時間(分)約45
保証期間1年間
使用地区【海外使用】○
充電時間(時間)約1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
VIO専用シェーバー&トリマー。肌に直接触れないカバーコーム付属(トリマー刃に装着)。アタッチメントのみ水洗いOK。お手入れしやすいミラー&LEDライト付き
付属品アタッチメント(トリマー刃、ネット刃)、カバーコーム、掃除用ブラシ
幅(mm)35
質量(kg)0.04
高さ(mm)140
奥行(mm)29
電源乾電池式
使用電池単4形アルカリ乾電池1本 ※別売
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165
使用時間(分)約60
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)
材質超硬
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3.175
表面処理ViO
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪。VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)53
電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30
使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能
保証期間1年
アズワン品番69-4753-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
JUST VIO ジャストヴィオ VIO専用脱毛器は、VIO専用脱毛器として、日本初上陸の高性能モデルです。工場直営ブランドだからこそ、コストパフォーマンスに優れた価格を実現しています。最短4週間でVIOデザインが完了し、お風呂上がりにたった3分でケアできます。ICE技術で痛みを最小限に抑え、デリケートゾーンでも安心して使えます。専用カートリッジを使ってVライン、Iライン、Oラインのデザイン調整が可能です。
用途自宅で手軽にVIOだけを脱毛したいと考えている方、コスパ良く、追加費用なしで脱毛したい方、デリケートゾーンの脱毛に不安がある敏感肌の方に。
セット内容本体、ACアダプター、アタッチメント3個(V・I・O)、保護用メガネ、取扱説明書(保証書付)、肌見本カード
寸法(mm)約167×61×39
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
部位別カミソリminessのVIO用。音波振動カミソリのIO用替刃です。
タイプ替刃
1パック(3個)
¥899
税込¥989
翌日出荷
日常的に使うことで、デリケートゾーンの肌を保湿し、シェービング後の乾燥によるひりつき感を減らすのを助けます。
皮膚科学、婦人科科学テスト済み天然由来成分配合本製品の箱は紙を使用しております。
1個(50mL)
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
これ1本でVIOをトータルケア。「自然な仕上がり」「生理の不快を軽減」「安全、安心、使いやすい」デリケートゾーン用すきカミソリ。
アズワン品番65-0595-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
乾燥・脱毛ダメージを受けたお肌の保湿
デリケートゾーン用乳液
成分水、シア脂、グリセリン、スクワラン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-150、ステアリン酸PEG-55、ポリソルベート60、シア脂油、アセチルヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、グリチルリチン酸2K、ブドウエキス、ユキノシタエキス、ヤマグワ根皮エキス、オウゴンエキス、乳酸桿菌/豆乳発酵液、ダイズ種子エキス、ザクロ果実エキス、ラレアディバリカタエキス、ツボクサ葉エキス、レシチン、トコフェロール、BG、キサンタンガム、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、カプリリルグリコール、フェノキシエタノール
1本(85mL)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
「石鹸でデリケートゾーンの肌荒れ・ニオイケア!」人には相談しにくく、悩ましいデリケートゾーンのお悩み。実は女性の約2人に1人がデリケートゾーンにトラブルを抱えています。中でも多いのが「肌荒れ(ヒリつきやかゆみなど)」と「ニオイ」のお悩み。デリケートゾーンは常に多湿で温かいうえに、下着やナプキンを着けているためムレやすく、肌荒れを起こしやすい部位です。また、汚れを元に繁殖した雑菌(=悪玉菌)やストレスや過労、ホルモンバランスの乱れにより、肌バリア機能が低下しニオイが出やすい部位でもあります。ペリカン石鹸は、デリケートゾーンの「肌荒れ」と「ニオイ」が肌バリア機能の低下により起こる、という事実に着目。肌バリア機能を正常に保つには、多すぎる悪玉菌は洗い流し、善玉菌を増やしていくことが大切です。そこでVIO CREANは誕生しました。VIO CREANは、肌バリア機能を低下させる悪玉菌を泥とオリゴ糖スクラブで洗い流し、お肌に必要な善玉菌(乳酸桿菌)をプラス。さらにこの石鹸はデリケートゾーンのお肌と同じ弱酸性。お肌にやさしい洗い心地なので毎日お使いいただけます。お肌に必要な善玉菌をプラスし、。デリケートゾーンの肌バリア機能をサポートすることで肌荒れやニオイ悩みを繰り返さないお肌を作りましょう。天然精油100%!ほのかなナチュラルハーブの香り~。スティンギングテスト済。すべての方に刺激やアレルギーがないということではありません。パッケージにはFSC認証紙を使用
用途ぬるま湯で石けんをしっかりと濡らし、手の中で転がすように泡立ててください。たっぷりの泡でデリケートゾーンをやさしく包むように洗った後、ぬるま湯で洗い流してください。《スペシャルケア》。デリケートゾーンの黒ずみが気になる時は、週1回石けんで直洗いするのがオススメ。オリゴ糖の細やかなスクラブがニオイや黒ずみの原因である汚れを除去します。
1個(105g)
¥1,200
税込¥1,320
11日以内出荷
「石鹸でデリケートゾーンの肌荒れ・ニオイケア!」人には相談しにくく、悩ましいデリケートゾーンのお悩み。実は女性の約2人に1人がデリケートゾーンにトラブルを抱えています。中でも多いのが「肌荒れ(ヒリつきやかゆみなど)」と「ニオイ」のお悩み。デリケートゾーンは常に多湿で温かいうえに、下着やナプキンを着けているためムレやすく、肌荒れを起こしやすい部位です。また、汚れを元に繁殖した雑菌(=悪玉菌)やストレスや過労、ホルモンバランスの乱れにより、肌バリア機能が低下しニオイが出やすい部位でもあります。ペリカン石鹸は、デリケートゾーンの「肌荒れ」と「ニオイ」が肌バリア機能の低下により起こる、という事実に着目。肌バリア機能を正常に保つには、多すぎる悪玉菌は洗い流し、善玉菌を増やしていくことが大切です。そこでVIO CREANは誕生しました。VIO CREANは、肌バリア機能を低下させる悪玉菌を泥とオリゴ糖スクラブで洗い流し、お肌に必要な善玉菌(乳酸桿菌)をプラス。さらにこの石鹸はデリケートゾーンのお肌と同じ弱酸性。お肌にやさしい洗い心地なので毎日お使いいただけます。お肌に必要な善玉菌をプラスし、。デリケートゾーンの肌バリア機能をサポートすることで肌荒れやニオイ悩みを繰り返さないお肌を作りましょう。天然精油100%!ほのかなナチュラルハーブの香り~。スティンギングテスト済。すべての方に刺激やアレルギーがないということではありません。パッケージにはFSC認証紙を使用。ミニサイズ
用途ぬるま湯で石けんをしっかりと濡らし、手の中で転がすように泡立ててください。たっぷりの泡でデリケートゾーンをやさしく包むように洗った後、ぬるま湯で洗い流してください。《スペシャルケア》。デリケートゾーンの黒ずみが気になる時は、週1回石けんで直洗いするのがオススメ。オリゴ糖の細やかなスクラブがニオイや黒ずみの原因である汚れを除去します。
1個(14g)
¥300
税込¥330
11日以内出荷
部位別カミソリminessのVIO用。音波振動カミソリのV用替刃です。
タイプ替刃
1パック(3個)
¥899
税込¥989
翌日出荷
これ1本でVIOをトータルケア。「自然な仕上がり」「生理の不快を軽減」「安全、安心、使いやすい」デリケートゾーン用すきカミソリ。
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)120
伸度(%)225
耐熱温度(℃)0~105
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
絶縁破壊電圧(kV/mm)45
体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
仕様【パーツ】ポーチ(ZFH00002-01)、ロータリー刃(ZAH00006-01)、掃除用ブラシ(ZFH00001-01)、電池キャップ(GAH00003-01)
付属品オイル(3ml)/ポーチ/掃除用ブラシ
材質本体:ABS/PC
色ホワイト
質量(g)52(キャップ&ロータリー刃付き)
スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」
電源乾電池式(別売) 単3形アルカリ乾電池(LR6)1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×120(キャップ付)
保証期間1年
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
容量(mL)225
アズワン品番2-919-01
1箱(48本)
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
仕様シリアル増設I/Oユニット
適合機種シリアル増設I/Oユニット
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
収納ポケットのある便利な反射ベストです。防犯パトロールや学校行事などに最適です。3つのポケット付きでスマホや小物の収納に便利です。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール
テープ地色白
肩幅(cm)38
着丈(cm)55
胴回り(cm)90~130
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル
材質ABS
文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください
質量(g)約185
取付方式ビス止め、スタンド式
外形寸法(mm)約70×135×70
電源太陽電池又はUSB5V/1A
探知能力赤外線検知(最大6m)
内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)
音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト
音量(dB)(最大)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ