285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様刃先交換式切刃強化型鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ ボディ
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードVOXヘッドセット
音声で送受信の切り換えができるハンズフリー対応。
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0658 適合機種IC-4088シリーズ/4008シリーズ 質量(g)85 段数4 均等積載量(kg/段)10 最大積載量(kg/台)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×410×175 仕様正規輸入品 材質陶器 ホワイト
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

EA790AF-71、-72、-73、-74を使用するのに必要です。
エスコ品番EA790AF-75 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)60
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート●併用可能製品:Nevoフロントエンド●Vox Power出力モジュールブランキングプレート O/P 0. NEVO+600 Nevo+1200 AC-DCモジュラ電源と併用する出力モジュールブランキングプレート. Vox Power設定可能製品のアクセサリ ブランキングプレート Nevo+600 1200フロントエンドと併用 フロントエンドスロットが空のときに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:パラレスリンク●併用可能製品:Nevo出力モジュール●Vox Power並列 / 直列リンク、モジュラ電源用 - NEVO+600. NEVO+600及びNevo+1200 AC-DCモジュラ電源の出力モジュールを並列又は直列で接続できるようにする並列又は直接リンク製品です。この並列 / 直列接続はM4ねじが付属したフリクションロック式です。並列接続は21.50 mmの突き出し量、直列接続は11.50 mmの突き出し量で、中間タップポイントを備えています。. Vox Power構成済み製品アクセサリ Nevoシングル出力モジュール用並列リンク 2つのシングル出力モジュールを並列接続可能
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:デュアル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO600モジュラPSUケーブルセット(デュアル出力モジュール用). Vox Power構成済み製品アクセサリ デュアル出力モジュールと併用するケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm) x 1が付属 デュアル出力電源ケーブル(150 mm) x 1が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応 適合機種【F.R.C】FC-D301 防水性VOX対応・防水
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種AUTO-VOX T9 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種ドライブレコーダーミラー型 AUTO-VOX V5 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種ドライブレコーダーミラー型 AUTO-VOX V5 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm) 糸の太さ(mm)細0.6
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカット仕様でくるぶしまでガッチリガード。・足首マジックテープで履きやすさ抜群!。高い屈曲性で動きやすい!。薄底ソールで、高所作業にも対応
用途高所作業その他一般作業に 材質(ソール)合成ゴム
1足
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)EVOX用リールセット
墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途墨つぼ用リールセット 仕様糸ドラムセット 適合パーフェクト墨つぼEVOX 材質(本体)ABS樹脂 材質(糸)ナイロン
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸くてふわふわ、心地いい休息スリッパ『リゲッパ』のメッシュ素材を使用した春夏バージョンが登場です!! リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しておりクッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地 片足の重さは約90gという驚きの軽さ! 家事などで意外と立ち仕事が多いおうちの中でも足をリラックスさせ、負担を軽減します! カラバリも豊富で、ポップで可愛い色味から落ち着いたくすみカラーまでお部屋の雰囲気に合わせて選べるのが嬉しいですね☆
材質綿 靴タイプスリッパ ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)2 材質(底部)合成皮革・EVA 性別男女兼用
1足
3,619 税込3,981
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ZM131S SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ZM103 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM051 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.5
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ムラテックKDSGGEVOエックス 25巾
サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強度UP 耐久爪
1個
3,088 税込3,397
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ムラテックKDSGGEVOエックス 19巾
サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強度UP 耐久爪 質量(g)272
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。強度UP 耐久爪。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強度UP 耐久爪 質量(g)358
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ネオジム磁石付爪。ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ。サビにくいステンレスバネ採用。操作性の良いショートストロークストッパー。爪飛び防止 エラストマーダンパー。高耐久ナイロンコートテープ採用
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、ホルダー・マグネット付爪・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)ステンレス 表面処理(テープ)ナイロンコート 爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪 質量(g)353
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WP
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型 適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)