VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。
多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.54
色灰
絶縁体外径(mm)1.15
絶縁体厚さ(mm)0.3
耐電圧(V/min)500(水中)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100未満
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
導体公称断面積(mm2)0.2
導体構成(本/mm)7/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)114
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」
アンチダストコーティング加工
濡れた手で触ってもOK
何度でも水洗いOK
仕様主な適応テレビシリーズ:テレビ型番の末尾6文字 EC9310 / EG9100 / EG9600 / LA6200 / LA6400 / LA6600 / LA8600 / LA9600 / LA9650 / LA9700 / LB490B / LB491B / LB57YM / LB5810 / LB6500 / LB6700 / LF4930 / LF5800 / LF6300 / LN4600 / LN570B / UB8500 / UB9500 / UB9800 / UF6900 / UF7710 / UF8500 / UF9500 / UH6500
適合LGエレクトロニクス
材質シリコン(アンチダスト加工)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×50×29
アズワン品番64-7755-12
取付可能リモコン標準リモコンに適合(※1を除く)※1…LM5800、LM7600、LM9600、LS3500の標準リモコンには適合しません。※2…マジックリモコンには適合しません。
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」
アンチダストコーティング加工
濡れた手で触ってもOK
何度でも水洗いOK
仕様主な適応テレビシリーズ:E300 / G300 / C300 / C305 / C320 / C325 / D300 / D305 / D320 / D325 / E300
適合Panasonic
材質シリコン(アンチダスト加工)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約218×52.5×29
アズワン品番64-7755-10
取付可能リモコンN2QAYB001091 / N2QAYB001017 / N2QAYB001091
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
各メーカー専用だからぴったりフィット。水場で使える。
アンチダストコーティング加工。
濡れた手で触ってもOK。何度でも水洗いOK。
材質シリコン(アンチダスト加工)
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
シリーズKQシリーズ
排水方式200芯タイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
使用地区一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA
質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75
電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉
起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20
機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP
最大消費電力(W)3.5
外部入力3.5mmステレオミニジャック
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数1万件
録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ
録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)
動作温度範囲(℃)5~40
対応ブラウザInternet Explorer 11
モデル標準
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
使用地区地域:一般地
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)120(壁排水)
排水方式壁排水120mm
シリーズKQシリーズ
シリーズKQシリーズ
排水方式リモデルタイプ
使用地区一般地
洗浄水量(L)3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法適合
材質(本体)スチール
種類ローラ付搬送チェーン
チェーン形式センターローラ
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA
質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75
電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉
起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20
機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP
最大消費電力(W)3.5
外部入力3.5mmステレオミニジャック
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数1万件
録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ
録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)
動作温度範囲(℃)5~40
対応ブラウザInternet Explorer 11
モデル標準
1セット(5台)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
用途チャック締付用
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。
純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。
ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。
ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。
ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。
軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。
ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色
※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物
※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。
シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。
さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。
シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。
その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。
これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。
コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。
ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。
※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。
耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。
防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入
アズワン品番67-0400-55
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SC-61●用途:超高速度スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:85V●最大定格直流逆方向電圧VR:80V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):1.2V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):0.5μA●逆方向電流IR条件:VR=80V●逆回復時間trr(MAX):4ns●逆回復時間trr条件:IF=10mA●VR=6V●RL=50Ω●端子間容量Ct(max):2.0pF●端子間容量Ct条件:V
アズワン品番67-0400-54
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
関連キーワード