67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質特殊溶解ハイスRHX1 表面処理TiALNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

トンボ鉛筆ボールペン替芯VS
エコ商品
商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ プラグ24金メッキ
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 材質アルミ合金 寸法(mm)角芯:7 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 表面仕上げメッキ+クリアー ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1セット
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。 集塵容量(L)180 トラスコ品番860-0020 セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本) 材質ハネアルミ 幅(mm)620 質量(kg)36.5 高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分) 奥行(mm)620 電源三相200V 消費電力3500W 騒音値(dB)78 吸水量(L)180 最大真空圧(kPa)28.0 2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。 電源(V)三相200 集塵容量(L)40 質量(kg)55 仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番333-7197 幅(mm)640 高さ(mm)1020 奥行(mm)780 消費電力(W)3500 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)6.6 吸水量(L)35 アズワン品番64-9621-88 最大真空圧(kPa)28
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

バルブユニット CCV SMC CADデータあり
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



CCVS33-5G-U2 CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS33) SMC CADデータあり
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット 追記号(U2)ユニットCC100/CC160用 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(3)微小流量制御弁 複合弁(3)スキップ弁
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷



SV スライドウェイ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
8,503 税込9,353
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程 定格連続 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 RoHS指令(10物質対応)対応 3 極数(P)2
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)




1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

関連キーワード