1,220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール VS50C(M)
SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。 フラット設計で、バリアフリーに最適です。
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0 仕様掃出し口可、片引用
1本(2000mm)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース 32X600 VS-C
備考32X600VS-C 規格32X600VS-C 部品名称ホース 32X600 VS-C 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 図解NoSSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.38、BSM-1310L 薬液配管部品_No.9、BSM-1510L 薬液配管部品_No.9、BSM-1110L 薬液配管部品_No.9
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X1200 VS-C
規格32X1200VS-C 部品名称ホース 32X1200 VS-C 関連資料(1.16MB) 図解NoSSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.50
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 25X300 VS C
規格25X300VS-C 部品名称ホース 25X300 VS C 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.2、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.2、CBM-301SB 薬液配管部品_No.1、KBM-300N 薬液配管部品_No.2、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.2
1個
679 税込747
7日以内出荷


接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm)33 タイプ二方ロック型 接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷


周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
当日出荷

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分 滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃)+80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。
用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ 適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP 本体寸法(mm)全長122
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
3,498 税込3,848
当日出荷

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2 容量(L)4 消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(4L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラ
本体、ダミーレンズ、取付台、ケーブルがついています。 LED表示灯が点滅して夜間でも高い威嚇効果を発揮します。 単3マンガン電池4本(別売)で約6ヵ月間表示灯が点滅します(アルカリ電池なら約1年)。
仕様屋内用、赤色点滅タイプ 質量(kg)0.47 電源単3乾電池×4(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×125×49
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル1.5C-2VS 耐電圧(V)AC 1000/分 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km)約69 概算質量(kg/km)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体構成(本/mm)7/0.09 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3.0±0.3 標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュサイクルカバー
破れにくいポリエステル生地 表には撥水加工、裏にはウレタンコーティングで高い防水性 カバーの上から錠前を装着すれば盗難防止効果アップ センターのマジックテープとリヤのヒモを絞ればピッタリ感 適応車種:24~28インチ
用途愛車を、おしゃれに守ります 材質ポリエステル100%、表:撥水加工、裏:ウレタンコーティング ブラウン
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 ブルーライトカット のぞき見防止 反射防止〇(つや消し面を使った場合) 視野角60度(左右30度) ブルーライトカット率30%から40% 保証期間2年間 透明 取付粘着テープ 対応機種汎用 取付け方法粘着テープ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 質量(kg)4.4 ブラック 消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39 電源AC100V(50/60Hz)DC12V コード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286 冷却方式ペルチェ式 運転音(dB)45
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

事務用チェアLVE・VE・PAE型用のキャスター
質量(kg)0.1 ブラック キャスター双輪キャスター(1個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×67×83
1台
929 税込1,022
翌々日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整 仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変 周波数(Hz)50/60(自動切換) 定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用 制御方式位相制御 設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相数単相 絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間 適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電圧許容範囲±10% 絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上 出力調整0~98%
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1袋(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今までになかった新しいサイズ 【8ビスロンファスナー】 新登場! 20cmはポーチの主役に、40cmはバッグ作りにぴったり! 使いやすいシックなカラーで今までにない太めのムシ!
1袋(20cm×3本)ほか
729 税込802
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3 容量(L)8 消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(8L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機密データの保護:左右30度の視野角度でノートパソコンの覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面のデータを守るセキュリティフィルター。簡単取り付け:着脱しやすく、跡が残らないマグネットテープ式のディスプレイプロテクター。スクリーンの汚れや傷を防止。ブルーライトをカット:データの覗き見を防ぐと同時に眼精疲労を軽減。長時間に渡る作業でブルーライトを30%から40%カット。ユニバーサルフィット:15インチ型16:9画面ノートPC各種に対応、画面上部搭載ウェブカメラを塞がないプライバシーフィルター。人気ブランドの機種で使用可能(Dell Precision M3800/Acer Aspire 5733/HP EliteBook 840 G5など)。選べる使用面:反射を抑え光源に関わらずシャープで一貫した画質を保つ艶消し面と、画面の明瞭度を高める光沢面のリバーシブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

メディテックジャパンドクターキャップ パッド付
●大型吸水パッドを採用しており、長時間快適にご使用いただけます。
タイプひも
1ケース(2箱×400枚)
83,980 税込92,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープとムシ・スライダーの色が異なった3色を使用したファスナーです。サイズはポーチなどを作るのに最適な20cm。
本体寸法(cm)20
1袋(5本)
729 税込802
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セパレートグリップ 振出
用途持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
639 税込703
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

左右30度の視野角度。プライバシースクリーンの取り外しと装着面の変更(光沢つや消し)が簡単にできるサイドマウントタブ。つや消し加工面、または光沢加工面を選び反射や指紋跡を軽減。アスペクト比16:9のスクリーンを埃や傷から守る丈夫な保護レイヤーを追加。TAA準拠、GSA購入に対応
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護 対応機種汎用 取付け方法テープ、アタッチメント 対応インチサイズ24 アスペクト比16:9 フィルターサイズ(inch)24
1個
15,980 税込17,578
当日出荷