549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 50mm。奥行き = 23mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 3.2A。定格電力 = 76.8W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 50mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 8.5A。定格電力 = 102W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 132mm。幅 = 50mm。奥行き = 23mm。効率 = 85%。最高温度 = +70℃。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 6.3A。定格電力 = 75.6W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 132V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 150mm。幅 = 50mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 200g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷


スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式温度:4段階 使用温度(℃)(推奨)20~45 混率(%)ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷


保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。 付属品専用アルミ保冷剤3個付 トラスコ品番194-8978 セット内容保冷剤3個付 ブラック サイズフリー 質量(g)716
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 質量(g/個)105 電圧(V)1.5 タイプ単1形
1パック(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止 種別うず巻き形ガスケット 材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304 種類クリーンタイト
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 質量(g/個)約18 電圧(V)1.5 タイプ単3形
1パック(4本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ単2形 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 質量(g/個)約52 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD 動画あり
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー) 寸法(mm)95×65×25 質量(g)約133 電圧(V)3.6 出力携帯充電時:(USB-C)2.0A 充電時間(2Aアダプター使用時付属していません) 保証期間購入日から1年間 バッテリー容量(mAh)5,200
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
付属品チューブ接続用グランドパッキン
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セパレートグリップ 振出
用途持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナンシン車輪
材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 使用軸受コマーシャルベアリング
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):250●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9648 アズワン品番67-2279-18
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 アズワン品番64-0868-40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル用延長MC4ケーブル2本線 PVSECシリーズ
ソーラーパネル用延長ケーブルです。
線径(Φmm)6 芯線導体サイズ(mm2)1×4.0
1本
4,898 税込5,388
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷


1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

リンクサス(Linxas)IZ ペルチェベスト3
ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的 胸囲(cm)97~105 肩幅(cm)38 着丈(cm)58
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

VSER1623 VA線ストリッパ替刃R1623 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番644-3849 全長(mm)60 適合バンド幅(mm)19 適合バンド強力PPVバンド
1箱(2000個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1巻
65,980 税込72,578
7日以内出荷

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。 付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個 トラスコ品番356-9502 セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98~138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98~138
1セット
6,098 税込6,708
翌々日出荷