カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 防犯用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(111)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- ダイナフロー(4)
- QNAP(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- タンガロイ(2)
- ナイキ(2)
- 日立産機システム(2)
- ビクセン(2)
- LITTELFUSE(2)
- 塚本無線(2)
- i-PRO(2)
- アズワン(1)
- ヴェルヴォクリーア(1)
- ケルヒャー(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マザーツール(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vsd」の検索結果

2周波超音波洗浄器
アズワン¥191,000税込¥210,1001個当日出荷材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
精密バイス GSVSD60
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
iPRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO¥149,800税込¥164,7801枚当日出荷から8日以内出荷カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
ダイヤフラムポンプK4-Zd
ダイナフロー¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-Zd
ダイナフロー¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプQ4-Ld
ダイナフロー¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ6-Ld
ダイナフロー¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
データロガー紫外線強度計
A-Gas Japan¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
取り付けアクセサリ スマートカメラデータユニット FHV7
オムロンヘルスケア¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Omron FHV 拡張データユニットは、EtherCAT 接続に必要です。ノイズ耐性及び耐衝撃性により、効果的な通信が可能です。動作温度範囲: 0 → +50 ℃仕様●アクセサリタイプ:スマートカメラデータユニット●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-SDUアズワン品番65-7274-25
SDカード録画システム(AHD)
ビデオセンシング¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷SDXCカード(128GB)1枚 付属。本体への100V電源の供給のみでシステムがほぼ完結。配線施工が困難な現場に最適(駐車場から街頭や商店街まで用途多様)。秒間5コマにて約8日間の録画が可能。200V電源も対応可(オプション)。特殊ロックに変更可能(オプション)。内部温度軽減装置(オプション)。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)40サイズ200使用流体空気角度調整範囲0~190°
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
iPRO機器専用microSDメモリーカード
i-PRO¥119,800~税込¥131,780~1枚8日以内出荷カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ使用温度範囲(℃)-25~+85書換え回数約3000回転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50SDスピードクラスClass10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-50D~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形
エアスライドテーブル MXW25
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
エアスライドテーブル (MXW20-2~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXW20
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ
東進電機工業¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)質量(g)約610電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約5レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度2560×1920/2560×1440視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/25000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs可動範囲水平約320°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
ガイドテーブル (MGF100-1~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアスライドテーブル MXQ25-15
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル MXW16
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-3
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20