SDカード録画システム(AHD)
SDXCカード(128GB)1枚 付属。本体への100V電源の供給のみでシステムがほぼ完結。
配線施工が困難な現場に最適(駐車場から街頭や商店街まで用途多様)。
秒間5コマにて約8日間の録画が可能。
200V電源も対応可(オプション)。
特殊ロックに変更可能(オプション)。
内部温度軽減装置(オプション)。
- 付属品
- 取扱説明書,SDXCカード(128GB)×1,リモコン,パスワード解除用ソフト
- 質量(g)
- 約4500
- 外形寸法(mm)
- 200(W)×320(H)×120(D)
- 消費電力
- 最大 約3W(記録装置のみ)
- 記録媒体
- SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット
- 動作温度
- -10℃~45℃
- 画質設定
- HIGH/NORMAL/BASIC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 映像圧縮方式
- H.264
- 対応解像度
- 1920×1080/1280×720/960×480
- 映像出力
- RCA(CVBS)×1,HDMI×1
- 映像入力
- BNC(AHD BNC75Ω,AHD/CVBS)×1
- 内容量
- 1台
レコーダー 防犯カメラ用 の新着商品
カテゴリ








![【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品] 【HDD非搭載モデル】SWANN DVRレコーダー8CH FHD対応 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)









