カテゴリ
- 農業機械(279)
- バイク部品(17)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- brembo(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MICROCHIP(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- onsemi(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Vesrah(4)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- グリーンハウス(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○質量(kg)1.46、2.93電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VT169HE機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ)液晶パネル15.6型ワイド画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)220(typ)走査周波数アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94パネル駆動方式IPS上下角度調整(チルト):上30°~下5°最大表示色26.2万フリッカーフリー搭載対応VESA規格75mm×75mm
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から16日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)
セルパック¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM
グリーンハウス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から23日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
専用ツール(足回り関連) パワーグリップバルブツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥539税込¥5931丁5日以内出荷自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブ着脱専用の工具です。用途自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブ着脱専用。材質本体:構造用鋼、柄:樹脂
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM
グリーンハウス¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7121アズワン品番65-7849-06
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1618件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応




マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥842税込¥9261本翌々日出荷面ファスナーなので着脱が容易です。材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
バイク用 オイルエレメント マグネット付き ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VT168HR 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS VT168HR取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム ASUS VT169HE 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS VT169HE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VT169HE 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS VT169HE取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
バイク用 オイルエレメント バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
バイク用 オイルエレメント ZRX400/CB400SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
バイク用 オイルエレメント マグネット付き バリオス/CB1300SF オイルフィルター Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、3FV-13440-00、3FV-13440-10、16097-1059、16097-1063、16097-1064、16097-1067、16097-1068 、15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、5GH-13440-00、5GH-13440-20、K1609-71072、16097-0002、16097-1070、16097-1073適合車種【HONDA】ゴールドウイング(91-16)、CB1300SF(98-19)、CB1300SB(05-19)、VT1300(09-11)、VFR1200(10-13)、CB1100(10-17)、CBR1100XXブラックバード(97-04)、XL1000Vバラデロ(03-04)、CBR1000RR(04-06)、CBR1000RR(08-16)、CB1000R(18)、CRF1000L アフリカツイン(16-19)、CB1000SF(92-98)、VTR1000F(97-04)、XL1000Vバラデロ(99-02)、PC800(90-93)、VFR800F(15-17)、VFR800X(17)、VFR800(02-07)、VT750S(10-11)、Shadow750(04-10)、NC750S/X(14-17)、CB750(92-08)、ナイトホーク750(91-05)、シャドウ750(97-03)、アフリカツイン(90-03)、インテグラ NM-4(15-16)、NC700S/X(12-13)、インテグラ(12-13)、CB650F(17)、CBR650F(15)、BROSプロダクト1(88-90)、CBR600F(01-04)、CBR600RR(03-13)、シルバーウイング600(01-09)、CBR600F(14)、CBR600F(92-00)、ホーネット600(98-00)、スティード600(88-97)、トランザルプ600V(87-94)、レブル500(17)、400X(13-17)、CB400SF(92-16)、CB400F(13-18)、CB400Four(97-98)、CBR400R(13-17)、RVF400(94-99)、VT400(11)、スティード400(88-00)、シルバーウイング400(02-09)、シャドウ400(97-09)、CBR250RR(17)、フォルツァ(08-18)、FAZE(09-13)【YAMAHA】XV1700(02-03)、MT-01(05-09)、XV1600(99-00)、VMAX17(09-15)、FJR1300(14-16)、V-MAX(01-06) 、XTZ1200(10-12)、MT10(17)、YZF1000R(01)、YZF-R1(98-14)、FZS1000(01-13)、FZ1(-14)、V-MAX(96-99)、YZF1000R(97-00)、BOLT(14-17)、SCR950(17)、XSR900(16-18)、MT-09(16-18)、XJ900S(02)、FAZER8(11)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、MT-07(14-17)、XSR700(18)、YZF600R(01)、YZF-R6(09-11)、YZF600R(96-00)、YZF-R6(99-00)、XJ600S(99)、XJ400S(92)、XJR400(93-08)、FZR400R(90-94)、FZ400(97-98)、YZF-R3(15-19)、MT-03(16)、MT-25(16-18)、YZF-R25(14-18)、FZR250R(90-94)、ZEAL(91-98)【SUZUKI】 GSX250FX(02-05) 【KAWASAKI】バルカン2000(04-05)、バルカン1500(96-99)、ZX-12R(00-06)、Z1000(03-06)、NinjaZX-10R(04-07)、ZX-9R(00-03)、ZX-9R(94-99)、バルカン800(96-00)、Z750(04-06)、ZX-7R(00-02)、W650(99-05)、ZX-6RR(03-05)、ZX-6R(00-06)、ZZR400(90-06)、ZRX400(98-06)、バルカン(95-03)、ZXR250(89-99)、バリオス(91-01)、バリオスII(02-06)、エリミネーター250V(98-07)、etc
Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷SY89832Uは2.5 V、高速、2 GHz差動LVDS (低電圧差動スイング) 1:4ファンアウトバッファで、超低スキュー用途向けに最適化されています。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <570 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <200 ps 超低ジッター設計: 81 fsRMSの位相ジッター 特許申請中の独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 2.5 Vの電圧供給動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意仕様論理回路 = LVDSロジックタイプ = クロックバッファ入力信号タイプ = 差動出力ロジックレベル = LVDS動作/操作モード = 差動クロック入力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16寸法 = 3 x 3 x 0.8mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Max = 2.62 V最小出力周波数 = 2GHzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, クロックバッファ, LVDS, 差動, 16-Pin QFN
MICROCHIP¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様●論理回路: LVDS●ロジックタイプ: クロックバッファ●入力信号タイプ: 差動●出力ロジックレベル: LVDS●動作/操作モード: 差動●クロック入力数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 3×3×0.8mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.8mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●最小出力周波数: 2GHz●SY89833ALはSY89833Lの低ノイズタイプで、3.3 V、高速2 GHz低電圧差動スイング(LVDS) 1:4ファンアウトバッファです。対象の供給電圧及び温度にわたってデバイス内スキューが20 ps未満になることが保証されています。差動入力バッファは、独自の内部終端設計になっており、VTピンを通じて終端ネットワークにアクセスできます。この機能により、デバイスはさまざまなロジックレベル規格に簡単にインターフェース接続できます。AC結合の用途の場合、VREF-AC基準電圧が含まれます。対象の温度及び電圧にわたって保証されたAC性能: DC → >2.0 GHzのスループット <470 psの伝播遅延(IN-to-Q) デバイス内スキュー: <20 ps 立ち上がり / 立ち下がり時間: <190 ps 改良された超低ジッター設計: 195 fsRMS位相ジッター(標準) 独自の入力終端及びVTピンは、DC結合及びAC結合の入力を受け入れ 高速LVDS出力 3.3 Vの電源動作 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ 16ピン(3 mm x 3 mm) QFNパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P10A
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格P10A図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS035R ポンプ部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10A_No.29、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.53、SD035SP ポンプ部品 Oリング P10A_No.16、KS13S ポンプ部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.13、GS15EM ポンプ部品 Oリング P10A_No.18、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.21、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.21、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.13、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.61、SD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング P10A_No.29、SSA-L1000 メインミッション (ポンプ)部品_No.18など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格M10ミガキマル図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、VSM110-15S ノズル部品_No.63、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.5、SSA-S602DX ボンネット部品_No.27、VSM100-11 本体部品_No.42、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.24、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.72、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.13、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.11、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.16、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション5 速度検出部品_No.20、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.14など
onsemi ツェナーダイオード 16V 表面実装 500 mW
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(100個)8日以内出荷標準ツェナー電圧 = 16V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 50nA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.5mm。標準電圧温度係数 = 14mV/K。ツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら