カテゴリ

  • 電気材料(294)
    • VVF・VVR(35)
  • 作業工具(168)
  • 空調・照明・電設資材(68)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
許容電流
15・18・20・23・27・32・33・42
規格/略称
VVF・VVF(G)・VVR
ケーブル形状
丸型・平型
導体サイズ
1.6・2・2.0・2.6・3
絶縁体色
白・緑・赤・黒
ブランド
富士電線工業・愛知電線・弥栄電線・カワイ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・矢崎エナジーシステム・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和電線工業・正和電工・JAPPY・Panasonic(パナソニック)・ELPA・アメリカン電機・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・オーム電機・ネグロス電工・TRUSCO・フジ矢・スリーピークス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
V絶縁Vシースケーブル JAPPYV絶縁VシースケーブルJAPPY(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
VVFケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から5日以内出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(100m)
翌日出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線
49,980税込54,978
1セット(100m)
4日以内出荷
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5仕上外径(Φmm)6.6×13.4
VVF  電力ケーブル 協和電線工業VVF 電力ケーブル協和電線工業
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
カラーVVFケーブル 協和電線工業カラーVVFケーブル協和電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
VVFワッパ巻き ELPAVVFワッパ巻きELPA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主に一般家庭や商店などの屋内配線(照明器具やコンセントの増設など)に使用されるFケーブル。
長さ(m)100導体径(mm)1.6/2芯
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)155導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
VVFワッパ巻き ELPAVVFワッパ巻きELPA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
一般住宅や商業施設の屋内配線などに使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(Fケーブル)。
長さ(m)100導体径(mm)2.0/2芯
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブルエスネット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2導体径(mm)2.0、(アース)1.6適合規格JCS 4519仕上外径(mm)6.6×13.4被覆(アース)0.8mm絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92シース厚(mm)1.5、(アース)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50許容電流23、(アース)-耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル 弥栄電線カラーVVFケーブル弥栄電線(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。
適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル 愛知電線カラーVVFケーブル愛知電線(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステムエフアース(アース付VVF)矢崎エナジーシステム
50,980税込56,078
1巻(100m)
4日以内出荷
VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工Fケーブル用ストリッパーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
VVFケーブル ユーボンVVFケーブルユーボン
2,198税込2,418
1巻
6日以内出荷から31日以内出荷
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
61,980税込68,178
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型愛知電線
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
上下ベンド自在カバー ネグロス電工上下ベンド自在カバーネグロス電工
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌日出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
27,980税込30,778
1巻(100m)
6日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード)KEIBA(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形 富士電線工業アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形富士電線工業
51,980税込57,178
1巻(100m)
翌日出荷
絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
200V用VVFケーブル 弥栄電線200V用VVFケーブル弥栄電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
5日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用 明工社ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用明工社
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UDプロテクター(アルミ) ELPAUDプロテクター(アルミ)ELPA
1,613税込1,774
1個
当日出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付) 明工社ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付)明工社
359税込395
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(46件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
当日出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心入数:10個
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
18,980税込20,878特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
関連キーワード
...
vvf 延長特集