カテゴリ

  • メカニカル部品(102)
  • 自動車純正部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx40」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバーカナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
タイプ分岐:X型
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバーカナフジ電工
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
X型分岐用のラックに使用します。
タイプ分岐:X型種類X型分岐カバー
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ  チューブタイプ  フロント IRCタイヤ チューブタイプ フロントIRC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
リム径(inch)10
(11110)オイルパン ニッサン(11110)オイルパンニッサン
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
【リビルト】 エンジン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 エンジン(ニッサン)ノーブランド
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
(20100)マフラー(R) ニッサン(20100)マフラー(R)ニッサン
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24011)ハーネス ニッサン(24011)ハーネスニッサン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(49200)ラック&ピニオン PS付 ニッサン(49200)ラック&ピニオン PS付ニッサン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(49001)ラック&ピニオン PS付 ニッサン(49001)ラック&ピニオン PS付ニッサン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(48430)ホイール アッセンブリー、ス ニッサン(48430)ホイール アッセンブリー、スニッサン(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(65000)ボデーASSY RR トヨタ(65000)ボデーASSY RRトヨタ
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
(14411)ターボ チャージャASSY ニッサン(14411)ターボ チャージャASSYニッサン
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(B0100)マフラー ニッサン(B0100)マフラーニッサン
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(15050)オイル ストレイナー ニッサン(15050)オイル ストレイナーニッサン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(75111)メンバー,サイド フロント LH ニッサン(75111)メンバー,サイド フロント LHニッサン
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75130)クロージングプレート,フロント サイド メンバー RH ニッサン(75130)クロージングプレート,フロント サイド メンバー RHニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75898)カバー,センター アンダー ニッサン(75898)カバー,センター アンダーニッサン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(63831)スプラッシュ ガード,フ ニッサン(63831)スプラッシュ ガード,フニッサン
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
(75110)メンバー,サイド フロント RH ニッサン(75110)メンバー,サイド フロント RHニッサン
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76902)フイニツシヤー,リア サイド リア RH ニッサン(76902)フイニツシヤー,リア サイド リア RHニッサン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(75896)カバー,センター アンダー フロント ニッサン(75896)カバー,センター アンダー フロントニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76902)フイニツシヤー,リア サイド リア RH ニッサン(76902)フイニツシヤー,リア サイド リア RHニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(36410)プレート ニッサン(36410)プレートニッサン
349税込384
1個
4日以内出荷
(36530)リヤー ケーブル ニッサン(36530)リヤー ケーブルニッサン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ケーブルラック用カバー X型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー X型分岐カバーカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
X型分岐用のラックに使用します。※400W以上は分割タイプになります。
タイプ分岐:X型
(76903)フイニツシヤー,リア サイド リア LH ニッサン(76903)フイニツシヤー,リア サイド リア LHニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(36531)リヤー ケーブル ニッサン(36531)リヤー ケーブルニッサン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(12033)リング セット、ピストン ニッサン(12033)リング セット、ピストンニッサン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
(16576)パイプ アッシー、エア ニッサン(16576)パイプ アッシー、エアニッサン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
(32101)トランス ミッション ケース ニッサン(32101)トランス ミッション ケースニッサン
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷