カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx40」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ X型カバーカナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
タイプ分岐:X型
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバーカナフジ電工
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
X型分岐用のラックに使用します。
タイプ分岐:X型種類X型分岐カバー
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ  チューブタイプ  フロント IRCタイヤ チューブタイプ フロントIRC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
リム径(inch)10
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から14日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。RNタイプはエンドレス形です
用途玉掛け作業端末仕様エンドレス
ケーブルラック用カバー X型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー X型分岐カバーカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
X型分岐用のラックに使用します。※400W以上は分割タイプになります。
タイプ分岐:X型
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー X型分岐山型カバーカナフジ電工
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
X型分岐用のラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPMー□□□Yが付属します。※400W以上は分割タイプになります。
タイプ分岐:X型
250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
X形分岐カバー ネグロス電工X形分岐カバーネグロス電工
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
X形分岐カバー ネグロス電工X形分岐カバーネグロス電工
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
X形分岐カバー ネグロス電工X形分岐カバーネグロス電工
26,980税込29,678
1個
16日以内出荷
X形分岐屋根形カバー ネグロス電工X形分岐屋根形カバーネグロス電工
64,980税込71,478
1個
16日以内出荷
X形分岐屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工X形分岐屋根形カバー(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
BH-5VX ヘックスビット ビックスBH-5VX ヘックスビットビックス
7,598税込8,358
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
BH-4VX ヘックスビット ビックスBH-4VX ヘックスビットビックス
9,498税込10,448
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
かし丸君R #40系オプションセット DIDかし丸君R #40系オプションセットDID(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー適合サイズ420、428
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
アカPAD(F/R)CBX400F MVX DAYTONA(デイトナ)アカPAD(F/R)CBX400F MVXDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
主な適合車種CBX550F('82) R・CBX400F('81~'82) F・R・CBX400F('84) F・R・VF400F('82~'84) F・R・MVX250F('83) F・VT250F/Z('82~'86) F
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
超硬チップ・チェーン サムライレジェンド超硬チップ・チェーンサムライレジェンド
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
マフラー Single Big Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)KVX 400 2003 > KAWASAKI Quad - EU/A Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Single Big Oval Quad Atv Line アルミ (クワッド・4輪バイク)KVX 400 2003 > KAWASAKI Quad - EU/AMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
84,980税込93,478
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki KVX 400 (2003-2003)