42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバービット
エコ商品
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット
239 税込263
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約8 長さ(m)30
1セット(2ロール)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性抜群のラチェット式パイプレンチです。鋸状の歯は滑りやすいステンレスパイプをしっかりつかむことができます。クイックリリースボタンの採用により装着、脱着操作がワンフィンガーで簡単にできます。薄型構造で、狭い場所での使用にも効果を発揮します。ボルト・ナットの締付け、緩める時にも効果があります。
全長(mm)285 質量(g)545 適合管8A(1/4")~25A(1") 口径(mm)12~36
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼/全身焼入 先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6 先端形状プラス・マイナス 刃先マグネット先端マグネット付
1本
499 税込549
当日出荷

ブローガン SMC CADデータあり
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等 適合機種汎用タイプ 種類密閉型鉛蓄電池 材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0) 動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電) 保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」 電池寿命(年)3~5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。マットなカラーで空間に溶け込みます。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ クリア 1セット(8ヶ)入り 材質スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布) 色(本体)ホワイト
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


マットなカラーで空間に溶け込みます。錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。棚1段あたり135kgの耐荷重。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マットなカラーで空間に溶け込みます。錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。棚1段あたり135kgの耐荷重。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サインシック Aタイプ ユニット 動画あり
美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。 設置や移動に便利なキャスター付きです。
材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材) 寸法(mm)W510×D410×H1236 質量(kg):6.2(満水時:約42.1) グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工)) 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材) 質量(kg)6.6(満水時:約42.5) グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工)) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
20,000 税込22,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エポキシコーティング仕上げにより耐錆性に優れています。
仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●ポスト直径:25.4mm●棚板の調整範囲:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm
1組
30,000 税込33,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電子レンジ調理時のラップ代わりに、冷蔵庫での保存に便利な耐熱ガラスボウル用のフタです。(MXP用)
仕様●商品寸法(mm):900/W162×奥167×H10、1500/W192×奥198×H10、2200/W216×奥221×H10●材質:フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W241×D237×H23●入数:1箱(3枚入×36セット入) アズワン品番67-3056-13
1箱(36セット)
39,980 税込43,978
11日以内出荷

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マットなカラーで空間に溶け込みます。錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。棚1段あたり135kgの耐荷重。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ クリア 3セット(12組)入り 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト 棚段数(段)3
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マットなカラーで空間に溶け込みます。錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。棚1段あたり135kgの耐荷重。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
用途書架・物品棚・陳列棚 付属品テーパードスリーブ クリア 3セット(12組)入り 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト 棚段数(段)3
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マットなカラーで空間に溶け込みます。錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。棚1段あたり135kgの耐荷重。奥行方向の線材の切断面は安全性に配慮した面取り加工済み。高度な溶接技術により精度を高め、寸法安定性に優れる。汎用性の高いパーツを用意し、万能型シェルフとして様々な用途に対応。
用途書架・物品棚・陳列棚 材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ 材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ 色(本体)ホワイト
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できる小型カート。
用途折りたたみ式集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 商品タイプ本体(フレーム)
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-97
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

アルミ材を使用し、美しさと質感を兼ね備えた存在感のあるデザインです。ホテルや大型商業施設の雰囲気を損ないません。 移動の際に便利なキャスター付きです。
表示内容関係者以外無断立入禁止 仕様注水式 トラスコ品番354-1886 質量(kg)6.6 グレー/シルバー 表示片面のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 オーク、フェルト:ダークグレー 色(天板)オーク グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 オーク、フェルト:ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1236×700×1165 色(天板)オーク 色(フレーム)マットブラック コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
65,980 税込72,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 ホワイト、フェルト:ダークグレー 色(天板)ホワイト 色(フレーム)マットブラック コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コミーFFスタンドミラー
エコ商品
ミラーが設置できない場所に。 移動も便利なキャスター付き
質量(kg)6.6(満水時42.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236 ミラー寸法(mm)(W×H)405×300 材質(フレーム)アルミ 材質(ミラー)特殊プラスチック 像の大きさ(曲面R)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4K 液晶ディスプレイ
エコ商品
空間に合わせて柔軟な設置が可能。細部まで緻密な4K高画質。高い視認性を確保するパネル表面処理。SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途サイネージ。テキスト。ゲーム等 使用電源(V)AC100±10% 解像度画素:3840×2160 動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式膜分離方式 電源供給電気AC100V、エアー 純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)