1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプ
トラスコ品番135-3111
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)400
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)288
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途インテリア・ホビー・園芸等
材質ナマシ鉄線にビニール被膜
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ
種類ドリスクウエハー
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)12
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。
端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm
発熱密度(W/cm2)20
主な適合純正品番1AE-23147-00
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。
金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本
温度調節液膨式サーモスタット
キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)
発熱密度(W/cm2)7.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ