蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
厚さ(mm)0.8
色表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。
薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)60
仕上クロームメッキ
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。
セット数3本入
1セット(3本)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
CAI-CAB101Wの天板部に取付できるハンドルです。本体左右と奥側の計3か所(3本)を取付けることができます。
用途CAI-CAB101W用ハンドルバー
対応製品CAICAB101
付属品取り付ネジ(2本)
材質スチール(メッキ)
アズワン品番64-0892-15
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
軽量棚 ERR型 落下防止バー。 W180用。 収納物が棚から落ちるのを防ぎます。弾性に富んだスチールロッドにユニクロメッキを施しています。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1746×1746×21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1746×21×56
1台
¥7,598
税込¥8,358
22日以内出荷
軽量棚 ERR型 落下防止バー。 W120用。 収納物が棚から落ちるのを防ぎます。弾性に富んだスチールロッドにユニクロメッキを施しています。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×1145×21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×21×56
1台
¥5,998
税込¥6,598
22日以内出荷
軽量棚 ERR型 落下防止バー。 W90用。 収納物が棚から落ちるのを防ぎます。弾性に富んだスチールロッドにユニクロメッキを施しています。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×845×21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×21×56
1台
¥5,298
税込¥5,828
22日以内出荷
軽量棚 ERR型 落下防止バー。 W150用。 収納物が棚から落ちるのを防ぎます。弾性に富んだスチールロッドにユニクロメッキを施しています。
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1446×1446×21
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1446×21×56
1台
¥6,598
税込¥7,258
22日以内出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。
バランサーを介して伝導ドライバーやエアツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重(kg)10
調整範囲(mm)280の範囲を35ピッチで取付可
フック3個付
グリーン購入法適合
耐荷重(kg/個)【フック】4
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。
バランサーを介して伝導ドライバーやエアツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重(kg)10
調整範囲(mm)280の範囲を35ピッチで取付可
フック3個付
グリーン購入法適合
耐荷重(kg/個)【フック】4
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
山金工業製マルチシステムのオプション品です。
バランサーを介して伝導ドライバーやエアツールを吊り下げるのに使用します。
耐荷重(kg)10
調整範囲(mm)280の範囲を35ピッチで取付可
フック3個付
グリーン購入法適合
耐荷重(kg/個)【フック】4
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
タオルバーに掛けてバス用品を収納できる。底が水切れしやすい形状なので乾燥性が良い。2個連結して収納が増やせる。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
サイズハンガーパイプ
耐荷重30
アズワン品番61-7206-94
素材スチール製 クロームメッキ
1本
¥4,720
税込¥5,192
翌々日出荷
抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します
成分弱アルカリ性
形状粉末
色白色
危険物の類別非危険物
対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
消費電力(W)110
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ