205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷



1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷




1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプ トラスコ品番135-3111 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)400 外寸法・幅(mm)423 外寸法・高さ(mm)36.5 外寸法・奥行(mm)288
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


SUS(エスユーエス)Φ2テグス
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維 タイプテグスワイヤーの張力245N以内
1個
704 税込774
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
用途インテリア・ホビー・園芸等 材質ナマシ鉄線にビニール被膜
1巻
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ 種類ドリスクウエハー 寸法H(mm)1.2 寸法D(Φmm)12
1箱(300本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

八光電機ウルトラW 800
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm 発熱密度(W/cm2)20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
5日以内出荷

低姿勢で行う作業に適してます。 下部がパーツトレーになっているので細かな部品や工具を置くことができます。 キャスター付で座りながらの移動も簡単です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番755-2297 材質スチール 質量(kg)5.2 全高(mm)400
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷





1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷








温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本 温度調節液膨式サーモスタット キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷