0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W-20
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。
仕様●素材:合成レザー・EVA●色:ホワイト●重量:約260g(23.0cm両足)
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
ポートねじの種類(-) M5×0.8
キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
種別W20型 SUS304
引出しなし
部品名称ジユシセイキヤツプシメツケスパナ(W20)
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.76MB)
図解NoSSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.27、SSA-Z550 オプション-9(救急キット)部品_No.27、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.27、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.27、SSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.27
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。
種別W20型 柱/SUS430
引出しなし
全合成エンジンオイル。ハイブリッド車(H.E.V.)およびプラグインハイブリッド車(P.H.E.V.)用に特化して開発されたもので、ターボチャージャー/自然吸気、直噴/間接噴射の最新のガソリンエンジンを搭載し、低摩擦で非常に低いHTHS(High Temperature High Shear)粘度(≧2.6 mPa.s)のSAE 0W-20オイルを使用するように開発されています。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジン搭載バッテリー電気車種(B.E.V.)にも適しています。粘度グレードSAE 0W-20のエンジンオイル、粘度グレード20の「低燃費」エンジンオイルを要する最新のガソリンエンジンに適しています:規格API SPおよび//ILSAC GF-6A。触媒コンバータとの互換性があります。このオイルは、エンジンによっては使用できない場合があります。不明点については、オーナーマニュアルをご参照ください。
エンジンタイプHybrid
粘度0W-20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ジャンルHYBRID
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
近年急速に普及しているハイブリッドカーに求められる省燃費性能と将来のニーズに応えるべく、
先駆けていち早く専用開発された100%化学合成オイル。
0W20の粘度を保ちながらハイブリッドカー向けに専用開発されており、省燃費性能を最大限に発揮します。
用途ハイブリッド車用(ストリート系)
SAE0W-20
ベースオイル100%化学合成
APISN
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
種別W20型 棚板・柱/SUS304
引出しなし
エンジンタイプ4T
粘度0W-20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIAPI PERFORMANCE SP
ジャンル8100
危険物の性状非水溶性
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
部品名称イケイジヨイント W20XSW13.8
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB)
図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
フォルクスワーゲン/アウディグループの最新世代ガソリン・ディーゼルエンジン用の規格 VW508 00/509 00 を取得する為に、専用設計された 100%化学合成エンジンオイル。VW508 00/509 00 規格は高いレベルの耐摩耗性、高温耐性、耐酸化性能を発揮し、エンジン性能を最大限に発揮いたします。
ポルシェ C20 規格を取得し、最新世代の車両に安心して使用可能。
0W20 の粘度設計は冷間時から優れた省燃費性能を発揮し、CO2 削減に貢献します。
VW508 00/509 00 規格は独自の規格である為、その他のフォルクスワーゲン/アウディグループのエンジンオイル規格との互換性はありません。
タイプACEA A1/B1、VW508.00-509.00、PORSCHE C20
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE0W-20
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動車ガソリン・ディーゼルエンジン用全合成油。省燃費性能に優れ、ユーロ4、5、6排出ガス規制を満たす最新世代のガソリン/ディーゼルエンジン向け全合成エンジンオイル。ACEA C5規格、API SP/ILSAC GF-6A規格を取得している他、多くのメーカーアプルーバルに適合しています。BMW LL-01規格値と比較し最大3%の省燃費性能を発揮。LL-14FE+指定車にも使用可能です。MERCEDES-BENZ 229.51規格値と比較し最大1.5%の省燃費性能を発揮。229.71 / 229.72指定車にも使用可能です
エンジンタイプ4T
粘度0W-20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
各種認証【メーカー】BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20, VAUXHALL OV 040 1547 - A20, JAGUAR STJLR.03.5006, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.72、(相当)9.55535-GSX, 9.55535-DSX, WSS-M2C962-A1, MS 12145, WSS-M2C947-B1
ジャンル8100
危険物の性状非水溶性
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE0W-20
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。
【300V AUTOシリーズの製品詳細】
エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。
小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。
4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。
SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。)
化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系
SAE0W20
ベースオイル100%化学合成(エステルコア)
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAC2/C3
危険物の性状非水溶性
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11
容量(L)0.2
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
FORD WSS M2C 948Bを取得した、フォード推奨100%化学合成オイル。
エンジンの摩耗を防ぎ油圧を調整しながらエンジン内の温度を最適に保ちます。
低燃費、低排出ガスを実現し、メーカーの厳しい条件であるCO2排出削減もクリアしています。
さらに一部のジャガー、ランドローバー、クライスラー等の車種にも使用できるだけでなく、
フォード従来規格である913A/913B/925A/925Bを指定している車両に使用可能です。
用途ガソリン車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA1/B1
危険物の性状非水溶性
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.09MB)
図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×150
結束径(Φmm)1.5~38
色乳白色
仕様屋内用
材質ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)18
1セット(20本)
¥149
税込¥164
翌々日出荷
多種多様な車種を取り扱うプロショップ向けに専用開発した、全合成エンジンオイルです。0W-20 の低粘度油でありながら、特殊モリブデンの効果により省燃費効果はもちろん、大切なエンジンをガッチリ保護します。エコカーに指定されている主流の 0W-20 です。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE0W-20
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
結束径(Φmm)1.5~22
色乳白色
仕様屋内用
材質ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)10.5
1セット(20本)
¥109
税込¥120
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。
また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN相当
SAE0W-20
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ(4ヶ)
出力仕様(1) PNP 4 出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ