41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
6,588 税込7,247
当日出荷

1袋(10個)
4,188 税込4,607
5日以内出荷

1袋(10個)
1,830 税込2,013
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6.2 定格電流(UL)(A)30 定格電圧(V)800 定格電流(A)32(41) 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ワゴジャパン2004-1201
エコ商品
適合CSA グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)6.2 仕様4線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
15,460 税込17,006
5日以内出荷

1袋(10個)
2,170 税込2,387
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6939 アズワン品番65-7651-08
1袋(10個)
20,980 税込23,078
欠品中

ワゴジャパン2004-1401
エコ商品
グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(10個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワゴジャパン2004-402
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数2 シリーズTOPJOBS,2004 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2004シリーズ端子台
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 使用周囲温度(℃)-10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧1500V/1min 耐熱性60℃±3℃(3時間放置) 適合電線より線又はコード 特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワゴジャパン2004-1391
エコ商品
グレー 種類エンド/中間プレート シリーズTOPJOBS,2004 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2004シリーズ端子台
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1袋(5個)
3,088 税込3,397
6日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6.2 仕様2線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対1 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
10,670 税込11,737
5日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6.2 仕様3線用 グリーンイエロー 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 入出力数1対2 定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
12,170 税込13,387
5日以内出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームです。ブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771 アズワン品番65-7651-11
1袋(10個)
11,980 税込13,178
欠品中

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

。TOPJOB R S シリーズ 4 mm Terminal Block S 用のアダプタ及びテストソケットです。グレーのテストアダプタ、単極( 2009-174 )、O 4 mm テストプラグ用、TOPJOB S 2004 Terminal Block との併用に最適。 ケーブル 0.08 mm → 2.5 mm を工具なしで接続可能なグレーのテストソケット( 2009-182 )
仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:2009●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6923 アズワン品番65-7652-38
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中


取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



材質(グリップ)樹脂 仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721 トラスコ品番437-5904 全長(mm)174 質量(g)31.8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ワゴジャパン2000-410
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数10 シリーズTOPJOBS,2004 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2004シリーズ端子台
1袋(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ワゴジャパン2000-1404
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
規格
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
規格
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付 サイズ
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様コンパクト
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

静音キャスターを採用したステンレス製カルテワゴンです。 SKW-001・SKW-002は背幅30mmのカルテブックを60冊、SKW-003・SKW-004は40冊、SKW-005は20冊収容できます。
仕様サイドテーブル付 サイズ
1台
108,800 税込119,680
3日以内出荷

ワゴジャパン2000-1204
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ワゴジャパン2006-404
エコ商品
ライトグレー 種類ジャンパバー 極数4 シリーズTOPJOBS,2006 定格電流(A)41 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2006シリーズ端子台
1袋(25個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷