カテゴリ

  • 梱包用品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 制御機器(21)
  • 物流用品(15)
  • 厨房用品(15)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(13)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 260」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-321

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 260-301 260シリーズ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷
    グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ用 エンドプレート

    ワゴジャパン
    739税込813
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    グレー
  • 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1パック(50個)
    5日以内出荷から46日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 耐候性オーバンド#260 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    耐候性オーバンド#260

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋
    当日出荷
    純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
    トラスコ品番254-9263セット内容約1400本入材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1内径(Φmm)63.5番手#260折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMPASSゴムバンド #260 500g IGO

    COMPASSゴムバンド #260 500g

    IGO
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    容量(g)500折径(mm)100切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#260(#25-3) IGO

    IGOゴムバンド#260(#25-3)

    IGO
    1,398税込1,538
    1袋
    5日以内出荷
    500g入りのカラーゴムバンドです。
  • IGOゴムバンド#260(#25-3) IGO

    IGOゴムバンド#260(#25-3)

    IGO
    2,898税込3,188
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのカラーゴムバンドです。色で仕分けをされる現場や、まとまった量をお使いになる用途に向いています。
  • IGOゴムバンド#260(#25-3) IGO

    IGOゴムバンド#260(#25-3)

    IGO
    2,898税込3,188
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
  • 415x260x640mm ワゴン(キャスター付) エスコ

    415x260x640mm ワゴン(キャスター付)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
    仕様棚板調節可能(5段階)エスコ品番EA954HC-84材質MDF(PVC貼り)質量(kg)7.3ナチュラル木目段数5耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
  • 中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)260~262シリーズ ねじ付マウンティングフット

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    5日以内出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)25
  • 輪ゴム ユタカメイク

    輪ゴム

    ユタカメイク(25件のレビュー)
    138税込152
    1パック(260本)
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束材質天然ゴム包装形態袋入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り モノタロウ

    ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(500g)
    当日出荷
    品質にこだわったアメ色ゴムバンド。 紫外線をカットする袋入りで、開口部はスライダー付きチャックを使用していますので、出し入れ保管に便利になっています。
    用途包装、結束用として材質天然ゴムアメ色
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンド WAKI(和気産業)

    ゴムバンド

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    149税込164
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    輪状で弾性能が良い為、色々な物をまとめるのに便利
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]

    ハイバンド(輪ゴム)

    クラウン[事務用品](12件のレビュー)
    299税込329
    1箱(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不純物を含まず優れた伸張力。
    材質天然ゴムアメ色
  • ゴムバンド スライダーポリ袋入り IGO

    ゴムバンド スライダーポリ袋入り

    IGO(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(500g)
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮性に優れ、環境にも優しい天然ゴム使用。 紫外線をカットするUVカット袋を使用し、従来よりゴムバンドが劣化しにくく、長持ちします。 スライダー付で取り出し易く収納しやすい。 シースルー袋で色が一目で見えます。
    用途食品包装・軽包装・農業用等アメ色
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ

    ワゴジャパン
    29,980税込32,978
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • ロストルラック サンタ

    ロストルラック

    サンタ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    Φ260=305mmの網。ロストルが収納できます。
    材質ボンデ鋼板 鉄板 ステンレス、キャスター:ゴム製キャスター径(Φmm)75×5(自在)直径×高さ(mm)Φ310×670TKG品番9-2132-1501
  • キッチンワゴン YAMAZEN(山善)

    キッチンワゴン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    ツヤのないマットな質感の、シンプルなキャスター付きワゴン。 キャスターも本体も、はめ込むだけで組み立てに工具は不要。 モノがこぼれにくくしまいやすい、囲いのついたカゴ式の棚。
    用途サイドワゴン・ラックとして、キッチンやお部屋の収納に材質スチール(粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)1段あたり7、全体21キャスター4個(うちストッパー付き2個)寸法(cm)9(下部隙間)、68.5/42/15(床から各段カゴの淵上まで)高さ(cm)21(棚板間)組立時間約10-20分
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • IGOゴムバンド#20太(#20-12) IGO

    IGOゴムバンド#20太(#20-12)

    IGO
    2,898税込3,188
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
  • IGOゴムバンド#665(#65-4.5) IGO

    IGOゴムバンド#665(#65-4.5)

    IGO
    2,998税込3,298
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
  • IGOゴムバンド#560(#55-3) IGO

    IGOゴムバンド#560(#55-3)

    IGO
    2,998税込3,298
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。
  • IGOゴムバンド#470(#45-6) IGO

    IGOゴムバンド#470(#45-6)

    IGO
    2,898税込3,188
    1袋
    5日以内出荷
    1kg入りのアメ色ゴムバンドです。折径35~260mm、切幅0.5~21mm。定番から分切り・特殊サイズまで幅広い寸法に対応しています。