カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wago221」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
インラインスプライシングコネクタ ワゴジャパンインラインスプライシングコネクタワゴジャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(60個)
当日出荷
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170透明・オレンジ高さ(mm)8.9電線抱合範囲AWG(#)18~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパンWago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ― ユーボンワンタッチコネクタ―ユーボン
1,199税込1,319
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよびバイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクターリサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで化石資源の消費を削減バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造過程で最大 87% の CO2 削減が可能WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパックイージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キットセルパック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)屋内外での使用が可能施工後に開けて内部の確認が可能コンパクトで狭い場所への施工が可能幅広い接続バリエーションに対応本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)の要求性能を満たすことが出来ますIPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せてEN-60998-2準拠の試験に合格シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護ケース材料はUL94規格V2の難燃グレードCEマーク取得工具不要でケース取付可能、即通電可能ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化施工は簡単で特別なスキルを必要としません製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
659税込725
1箱(10個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)コーニング(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)ほか
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
GelBOX ワゴジャパンGelBOXワゴジャパン
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
事前にゲル入りで即使用可能 シリコンフリーのゲル コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 再開封・再施工が可能 ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
取り付け キャリア PA66 DIN レール グレー ワゴジャパン取り付け キャリア PA66 DIN レール グレーワゴジャパン
729税込802
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Wago 221 シリーズ ターミナルブロック アクセサリー タイプ:マウント キャリア 製品群:-アズワン品番65-1373-57
ライティングコネクタ ユーボンライティングコネクタユーボン
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20長さ(mm)(むき出し)9~11適合電線より線0.5~2.5mm2