12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎ 刃数4
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
レンズ色クリア 主な適合車種XJR400/XJR1200/XJR1300SRX400/SRX600FZR250/FZR400/FZR1000
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB400SFVTEC
取り付け簡単♪カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
クリア 主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ CB1300SF(98-02)
取り付け簡単、カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
クリア 主な適合車種CB400SF VTEC 99-03年CB1300SF 98-02年X4/X11 97-03年
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)10 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)35
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 表面処理SPWC コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)10
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など 高さ(mm)40 照光種別拡散光 傾斜角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(15個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1箱(15個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し 性能耐紫外線:有(材質) 材質ジェル:ポリウレタン ジェル:半透明琥珀色 タイプ作業方式:ラッチタイプ 定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる) 温度(℃)推奨作業環境:0~40 定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる) ケース色 連続使用温度(℃)105 抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル) 難燃性UL94-V2 配線方式1方向 保護クラスIPX8 絶縁抵抗5kΩ 有効期限3年以上の保管が可能 電圧(kV)定格サージ:4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け簡単♪カスタムの定番!!
主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

関連キーワード