5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ中角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

関連キーワード