カテゴリ

  • 作業服(41)
  • 電動工具(33)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)

「wh18」の検索結果

290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(21件のレビュー)
    108税込119
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ブラシリペアキツト 2BM-WH18E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラシリペアキツト 2BM-WH18E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    部品名称コントローラ形状図番46
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • DIAMOND 丸穴ポンチWH18.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチWH18.0

    DIAMOND
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3417材質質量(g)210
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBEL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBEL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    形状図番29
  • 部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスコーナインパクトドライバ  WH18DYA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    819税込901
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • 白木ワックス アールジェイ

    白木ワックス

    アールジェイ
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
    用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に成分合成樹脂、ロウ、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。使用の目安1m2あたり約30mL危険物の類別非危険物乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
  • 専用脚立 SWH 長谷川工業

    専用脚立 SWH

    長谷川工業
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    3枚構成の幅広天板、脚立では最大面積です。 安定性に優れる大型開き止め金具付。天板幅広強力型 専用脚立 特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です 収納時に脚部の左右のズレを防ぐ凹凸のミゾつき大型脚端具付 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)66天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)160
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]打撃数(min-1[打撃/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)

    シンコー
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)150材質(天板)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400
  • 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO

    手提げ紙袋25チャームバッグ

    HEIKO
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。
    再生材使用率(%)100再生材使用使用
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 保護キャップ 丸 (10個入) 白 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (10個入) 白

    岩田製作所
    399税込439
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • イージーアダプターホース UNGER(ウンガー)

    イージーアダプターホース

    UNGER(ウンガー)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    13mm~25mmまでの洗面台の蛇口や清掃用流しの蛇口に差し込んでください。
    長さ(cm)180繰り返し・詰め替え対応
  • 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納しても足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
  • ホイールブラシ グリット線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ グリット線

    FBK(フタバ)
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
    用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180適合材金属、非金属、木工、プラスチック等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ8mmx 60m バンジーコード エスコ

    Φ8mmx 60m バンジーコード

    エスコ
    8,930税込9,823
    1巻
    翌日出荷
    材質ゴム寸法(mm)Φ8×60m長さ(m)60
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入) 白

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    翌日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
    材質ポリ塩化ビニルPVC
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    3,198税込3,518
    1箱(50枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • 業務用油ろ過容器「ポトポット」 ヤマトヨ産業

    業務用油ろ過容器「ポトポット」

    ヤマトヨ産業
    75,980税込83,578
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
    用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け付属品保温カバー使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
  • カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツ

    カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様

    シゲマツ
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    仕様【住宅用】孔なしレール材質スチールウォームホワイト