カテゴリ
- 電動工具(29)
- パソコン/周辺機器(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(9)
- 建材・エクステリア(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 三菱電機(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- GENTOS(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- ルーメン(4)
- 自重堂(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フジキン(3)
- ミツヤ(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- 雅(3)
- EARTH MAN(2)
- TRUSCO(2)
- PGA(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wh18」の検索結果

DIAMOND 丸穴ポンチWH18.0
DIAMOND¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3417材質鉄質量(g)210
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(6個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
白木ワックス
アールジェイ¥29,980税込¥32,9781缶(18L)翌々日出荷白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に成分合成樹脂、ロウ、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。使用の目安1m2あたり約30mL危険物の類別非危険物乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]打撃数(min-1[打撃/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
チェーン式ロールスクリーン 遮光
SIS(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。材質アルミニウム、ポリエステル
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400
手提げ紙袋25チャームバッグ
HEIKO¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷から3日以内出荷表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。 内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。 自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。再生材使用率(%)100再生材使用使用
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1個欠品中パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
イージーアダプターホース
UNGER(ウンガー)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷13mm~25mmまでの洗面台の蛇口や清掃用流しの蛇口に差し込んでください。長さ(cm)180繰り返し・詰め替え対応
ホイールブラシ グリット線
FBK(フタバ)¥2,698~税込¥2,968~1枚4日以内出荷ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180適合材金属、非金属、木工、プラスチック等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑材質SWOSC-V相当種類重荷重
セラミックフィルムディスク
Sun Might¥3,198税込¥3,5181箱(50枚)当日出荷から14日以内出荷独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
コードレスコーナインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
NEW絆 泥除け
雅¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。 素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。 素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。 豊富なサイズラインナップ。材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト![修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52280805-191218-02.jpg)
修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m)
PLUS(プラス)[文具]¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷コンパクトの常識を変える、大容量と使いやすさ。 サラッと軽いのに紙面に密着、気持ちいい書き心地! コンパクトな本体に 「大容量12m」のテープを搭載。 最初から最後まで、快適をキープする 「ファインキーパー」を搭載。 気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。 まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)テープ長さ(m)12材質75%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×30![Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980255-240125-02.jpg)
Pasty パスティ 修正テープ 使い切り
PLUS(プラス)[文具]¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!。透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!。1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30商品タイプ本体(使い切り)![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087856-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9色クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用タテ型
光興業¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 テープ仕様タテ型
光興業¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。アスペクト比1899-12-30
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ
花魁JAPAN¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°



























![修正テープ ホワイパー (Whiper) サーラ (12m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52280805-191218-02.jpg)
![Pasty パスティ 修正テープ 使い切り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980255-240125-02.jpg)
![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087856-260507-02.jpg)