2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。
34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~1.1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
耐電圧(V/min)1000(AC/DC)
定格電圧(V)250(AC/DC)
定格電流(A)3
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他
材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)-40~+125
色黒
接触抵抗(mΩ)20以下
挿抜耐久70g以下
定格電圧(V)250AC/DC
定格電流(A)3
適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08
挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64
挿抜力(g)70以上
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
寸法H(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
WLシリーズの2列タイプです。
使用等は全てWLシリーズと同じです。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピングポストに最適です。
パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ
穴径(Φmm)(基板)1.0
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法基板実装
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)
材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
極数2
形状ストレート
色黒(ハウジング)
種類角型
ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)
定格電圧(V)AC200
耐電圧650V(MAX)
列数1(嵌合部)
定格電流(A)3
コネクタ形状ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5
挿抜耐久100回
接点部金めっき
コンタクト形状オス
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅
表面処理ニッケル下地金メッキ
関連キーワード