237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
389 税込428
翌々日出荷







1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷



ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式 セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間)約16 モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
1枚(2本)
429 税込472
8日以内出荷

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合バリア(AT-218) 規格UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃)-25~70 取付寸法(mm)20.5×29.5 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリンダー錠(開閉表示付) 仕様完成品 材質スチール ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 2018年トラスコ掲載ページ10 0204
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アセイ工業WAX示温インク
エコ商品
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 区分ワックスタイプ 有効期限(年)1(ご購入後) 精度(℃)±2 変色白→透明/半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 長さ(m)10 定格電圧(V)125 コンセント個数1ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。
仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37~65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュ アズワン品番65-9238-54
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

。貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。
仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37~65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュリティーカード等をご利用の際は、ケースより取り出してご使用ください。 アズワン品番65-9238-55
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類静音 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860 充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz) 電動機(kW)0.75
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)155 電球(W)メインライト4/懐中電灯1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) 端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V 再生材使用率(%)RWL-110 点灯時間強2時間 取扱説明書(1.55MB) 再生材使用使用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール
エコ商品
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,900 税込2,090
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用) 仕様逆止弁 タイプスプレーシャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 使用ホース防カビ 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304) 締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!。ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!
材質アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVA レッド 質量(g)約200 サイズ(cm)24.5
1足
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ヨネックス(YONEX)パワークッションL118
ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!。ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!
材質アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVA 質量(g)約200
1足
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エムケー精工スリムワゴン
スリムタイプで隙間収納に適しています。前面にも収納スペースがあり、よく使う物品の収納に便利です。キャスター付きで移動が容易です。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリューオン
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岩田製作所ラバーシール TRS4
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)15.5 高さ(mm)9.1 穴サイズ(mm)5.1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


岩田製作所ラバーシール TRS3-3
エコ商品
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)5.6 穴サイズ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20~30
1袋(1本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)