カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(877)
  • 自動車純正部品(141)
  • メカニカル部品(109)
  • 切削工具(39)
  • 制御機器(31)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • オフィス家具(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • テープ(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl20」の検索結果

1,330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WL20型 エルボ平行おねじ オンダ製作所

    WL20型 エルボ平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL20 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WL20

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CQ Series(CQ2WL20) SMC

    CQ Series(CQ2WL20)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 薄形シリンダ CDQ2WL20 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WL20

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL20-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL20-~)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • CM Series(CM2WL20) SMC

    CM Series(CM2WL20)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDBM2WL20) SMC

    CD Series(CDBM2WL20)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CD Series(CDM2WL20F) SMC

    CD Series(CDM2WL20F)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • MARK(WL20XY) ホンダ

    MARK(WL20XY)

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WL20~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WL20~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WL20 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WL20

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL20 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL20

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL20) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL20)

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL20TF) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WL20TF)

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20TN) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WL20TN)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    17日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動両ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDM2WL20TF) SMC

    CD Series(CDM2WL20TF)

    SMC
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(10本)
    当日出荷
    2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープとの接合
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥2,188税込¥2,407
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • LEDペンライト (2段階調光機能付) マイゾックス

    LEDペンライト (2段階調光機能付)

    マイゾックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度白色LEDを光源に採用。 2段階調光機能付。 携帯に便利なペン型ライト。
    用途暗所での指示・確認仕様高輝度白色LED寸法(mm)Φ13×134質量(g)約52使用電池単5形アルカリ乾電池×3本LED日亜化学製白色LEDマイゾックスコード217081
  • エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20

    セキスイ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5956材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)50呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン HI-TS継手水栓エルボ20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓エルボ20

    セキスイ
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
  • エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)

    セキスイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • HI-TS インサート給水栓用エルボ セキスイ

    HI-TS インサート給水栓用エルボ

    セキスイ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • エンジンポンプ ホンダ

    エンジンポンプ

    ホンダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    GPエンジンを搭載し、軽負荷な環境に最適なライトユース向けモデルです。
    用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。付属品ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個トラスコ品番693-0970全長(mm)490出力(kW)3.6(3600r.p.m)種類エンジンポンプ全幅(mm)385全高(mm)410全揚程(m)32吐出量(L/min)670燃料タンク容量(L)3.1エンジンメーカーホンダエンジン形式GP160H取扱液清水口径(mm)50駆動時間(分)126
  • ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(大型)(RMモール用)

    未来工業
    ¥559税込¥615
    1個
    欠品中
    バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
    仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
  • アイフック JSH

    アイフック

    JSH
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
  • HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ セキスイ

    HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ

    セキスイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン