カテゴリ
- 接着剤・補修材(14)
- 塗料(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wood putty」の検索結果

木部補修材
アサヒペン(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(320mL)当日出荷密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。 耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。 水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。 戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水色こげ茶施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
ワトコオイル
北三(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(200mL)ほか当日出荷から8日以内出荷亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドカラーエポキシパテ
MOHAWK(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(57g)当日出荷強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填仕様(切削可能時間)15-30分材質エポキシ樹脂寸法(mm)Φ2.5×200硬化時間(分)開始/2~5完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
ボンドウッドパテS
コニシ(43件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(120mL)ほか当日出荷水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテ
セメダイン(53件のレビュー)¥499税込¥5491本(70g)当日出荷木部補修用パテです。 釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。 硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。 乾きが早い溶剤タイプです。用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。 フローリングのキズ補修に。 ウッドデッキのキズ補修に。 柱のキズ補修に。付属品ヘラ容量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30主成分セルロース系樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
ワトコティンバーガード
北三(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポパテ
建築の友(10件のレビュー)¥719税込¥7911本(53g)ほか当日出荷広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!付属品手あれ防止用手袋寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102危険物の類別非危険物
木部補修用 木工パテA
セメダイン(29件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(50mL)ほか当日出荷から3日以内出荷木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ
セメダイン(67件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個(200g)ほか当日出荷ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
ブライワックス・オリジナルワックス
BRIWAX(40件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(400mL)当日出荷から11日以内出荷新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。主な用途屋内木製品危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(1回塗り)(m2)約4危険物の性状非水溶性
万能補修パテ
(387件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(56g)ほか当日出荷穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液体)(平均分子量<700)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、タルク、鉄粉、ポリエーテルポリマーキャプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】色グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス
ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(160g)当日出荷「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15
穴埋め・成形用 エポキシパテ
セメダイン(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(45g)ほか当日出荷から翌々日出荷エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
オールドウッドワックス
ターナー色彩(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(350mL)当日出荷無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。用途無塗装木部の着色とつや出し種類油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモカラー ウッドワックス(内装用)
オスモカラー(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(0.75L)ほか当日出荷から5日以内出荷木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





















![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)