カテゴリ

  • 電気材料(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 学童・教育用品(33)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 厨房用品(19)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 梱包用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)

「worth」の検索結果

関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロストオフ プラス WURTH(ウルト)ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)1/4 ソケットレンチセットWURTH(ウルト)
12,980税込14,278
1セット(32本)ほか
6日以内出荷
差込角(inch)1/4
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)900 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(61件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBS エクストラ 錆止め剤WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)ほか
7日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書使用方法施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロストオフ アイス WURTH(ウルト)ロストオフ アイスWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400mL)
当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。 対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。 ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)HHS5000 高性能オイルWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1186件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル)壁付きチェストbe worth style(ビーワーススタイル)
3,990税込4,389
1台
当日出荷から5日以内出荷
側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。 工具不要、かんたんに組み立て可能。 中が透けないのでお部屋がすっきり。 引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。 お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。
用途衣類収納、クローゼット、タンスとして組立時間約20-30分材質ポリプロピレン
コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラックbe worth style(ビーワーススタイル)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
A4レターケース 10段 be worth style(ビーワーススタイル)A4レターケース 10段be worth style(ビーワーススタイル)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
中が透けずにA4書類をすっきり収納するキャスター付きレターケース。デスク下、デスクサイド、チェストサイドなど置き場所豊富。キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。天板はペンを置いても落ちにくいこぼれ止めの凹凸構造。キャスターを取り外して設置も可能な2way仕様。本体フレームはツヤなし、引き出しはツヤあり仕様。
用途レターケース、書類収納、サイドチェストとして。デスクサイド収納 フロアケース デスクキャビネット キャスター付き 10段 A4 チェスト 書類棚整頓 事務用品 シンプル 小物入れサイズA4引出し数10段本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27×34.5×64.2質量(kg)4.1材質本体:キャスター/ポリプロプレン、引き出し/ポリスチレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.9×31.4×3.9高さ(cm)キャスターを外した本体:約59.5耐荷重(kg)天板1、引出し1段あたり1引出し組合せ浅型
汎用リニアイメージャ PC Worth International汎用リニアイメージャPC Worth International
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey動作温度範囲(℃)-10~+50
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)CU800 銅ベース耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
お風呂用バスケット be worth style(ビーワーススタイル)お風呂用バスケットbe worth style(ビーワーススタイル)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。
用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×270内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バスケット:150(取り出し口100)×245×180材質スチール(ポリエチレンコーティング)ホワイト質量(g)450
衣装ケース 12個セット be worth style(ビーワーススタイル)衣装ケース 12個セットbe worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セットほか
翌々日出荷から5日以内出荷
すっきり隠すホワイトの引き出し12個セット。1段あたり収納目安=Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚。クローゼットの下だけでなく、リビングの「隠す収納」にも。角が丸くて安心、子供部屋の収納チェストとしても活躍。1段単独利用もできるので、ベッド下収納にも変身。1段ずつ設置できるので、階段下の凸凹した箇所にも便利。積み重ねと連結で、チェストや隙間収納として活躍。引き出しは前に30cm引き出せて、たっぷりの開口部で出し入れもラクラク。工具不要、部品に載っているガイドに沿って、素手でカンタンに組み立て可能。横連結=フック式でしっかり連結し、横ずれを防止。縦積み重ね=天板の溝と底裏の突起でズレを緩和。引き出しストッパーあり。
用途クローゼット下に。衣装ケース、引き出し、クローゼットチェスト、押し入れ収納、クローゼット収納、収納ボックス、チェスト、クローゼット、押し入れ、衣装ボックス、ケースとして。材質ポリプロピレン質量(kg)1.1耐荷重(kg)(天板)2、(引き出し1段)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×233収納の目安Yシャツ6枚、セーター4枚、バスタオル4枚引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(底部・約)26.2×37.2×16.3
高性能リニアイメージャ PC Worth International高性能リニアイメージャPC Worth International
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド防塵・防滴IP41動作湿度(%)5%~95%非結露
ステンレス伸縮ラック be worth style(ビーワーススタイル)ステンレス伸縮ラックbe worth style(ビーワーススタイル)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
シンプルで高級感あるステンレス。ステンレス製の棚板なのでお手入れ簡単。置き場所も困らないスリムなデザイン。 ツールなどを引掛けられるS字フック付き(3個)。棚は高さ調整可能(4段階)。
用途キッチンラック、キッチン収納、ストッカー、スパイスラック、台所収納として。材質棚板:18-0ステンレス、フレーム:スチール、滑り止めゴム:シリコーンゴム質量(kg)1.86棚板耐荷重(kg)2/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52-91×10×36.8組立時間約20-30分
2次元コードリーダ PC Worth International2次元コードリーダPC Worth International
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)106ケーブル長(m)1.8ストレート分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm )防塵・防滴IP41外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite動作温度範囲(℃)-10~+50
ハンズフリープレゼンテーションスキャナ PC Worth InternationalハンズフリープレゼンテーションスキャナPC Worth International
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形読取(mm)0~250(JAN0.33mm)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
高性能リニアイメージャ PC Worth International高性能リニアイメージャPC Worth International
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50
中が透けない押入れ収納ボックス ストラ be worth style(ビーワーススタイル)中が透けない押入れ収納ボックス ストラbe worth style(ビーワーススタイル)
13,980税込15,378
1セット(4個)
翌々日出荷
中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行きの引き出し式収納ケース。タオルや毛布、厚手の服に最適な深型Lタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×30質量(kg)2.9材質ポリプロピレン収納の目安シャツ約16枚、セーター約12枚内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×69×24耐荷重(kg)引き出し4、天板2、積み重ね合計10
スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカー 隠しキャスター付きbe worth style(ビーワーススタイル)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。 サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。 引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。 本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。 キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。
用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。幅(mm)180奥行(mm)400キャスターあり材質ポリプロピレン
収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)
4,398税込4,838
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ材質ポリプロピレン
水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 ステンレスbe worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納材質18-8ステンレス
スライドテーブル & 引き出し be worth style(ビーワーススタイル)スライドテーブル & 引き出しbe worth style(ビーワーススタイル)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
レンジ下 スペースラック 薄型 be worth style(ビーワーススタイル)レンジ下 スペースラック 薄型be worth style(ビーワーススタイル)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラックレンジの下にトレーやラップ類を置くスペースを作る隙間収納アイテムマットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和
用途レンジ台、レンジラックなどに。置き台 隙間収納 キッチンラック 頑丈 整理棚 コの字ラック ラック 棚 収納 すき間 隙間 すきま すき間ラック モニター台 日本製 燕三条材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.4耐荷重(kg)20 (※2mm前後、中央にたわみが生じます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×6内寸(cm)【天板下】(高さ)5、(幅)54 (手前から10の箇所に補強があり、入り口や補強桟のない箇所は高さ5.5、背面は高さ4.5)
スリムストッカー be worth style(ビーワーススタイル)スリムストッカーbe worth style(ビーワーススタイル)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
中が透けないスリムストッカー。幅18cmのわずかなスペースを有効活用。側面が壁タイプなので、ホコリが入りづらい仕様。システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けに便利。引き出しは抜け落ち防止ストッパー付き。本体後部にはコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。
用途キッチンのすき間を有効活用。日用品、調味料、調理器具や食料品ストックに。スリムストッカー プラスチックストッカー 隙間収納 洗面所 収納 キッチンストッカー キッチンラック ワゴン ラック。仕様抜け落ち防止ストッパー、後部簡易キャスター付材質ポリプロピレン幅(mm)180質量(kg)3.8オールホワイト高さ(mm)850奥行(mm)400段数4耐荷重(kg)天板1、引き出し【S】2、【M】3、【L】10キャスターあり引出し内寸法(mm)【S】幅127×奥行360×深さ114、【M】幅126×奥行360×深さ182、【L】:幅124×奥行358×深さ320引出し4個
ミドルストッカー be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカーbe worth style(ビーワーススタイル)
6,298税込6,928
1台
5日以内出荷
キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。当店別注、中が透けないホワイトタイプ。システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けスタイル。抜け落ち防止ストッパー付き。一番深い最下段は、重いモノの出し入れをサポートする簡易キャスター付き。本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。サイド面はほこりが入りにくい壁構造。
用途ストッカー/キッチンラック/ワゴン/収納ボックスとして、日用品/調味料/調理器具や食料品ストックにホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×40×85質量(kg)4.2材質ポリプロピレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1/2段目:20.7×36×11.4、3段目:20.6×36×18.2、4段目:20.4×35.8×32耐荷重(kg)天板:2、1/2段目引き出し:3、3段目引き出し:8、4段目引き出し:16段数4段
壁付チェスト対応キャスター  ストッパーなし be worth style(ビーワーススタイル)壁付チェスト対応キャスター ストッパーなしbe worth style(ビーワーススタイル)
819税込901
1セット(4個)ほか
6日以内出荷
JEJ壁付きチェスト専用キャスター。
耐荷重(kg)キャスター装着時の全体:15
段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セット be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる 隙間収納 18cm 引出し+専用脚セットbe worth style(ビーワーススタイル)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
洗面所やキッチンの隙間を活用する、引出し型のスリムストッカーと専用脚脚は高さを12.7-15.2cmで調節可能。カウンターやシンクにも並べやすい高さに変えられる。防水パンもまたげて、排水ホースの上にも設置できるから、洗濯機横のデッドスペースを収納に有効活用。【ストッカー】透けずに中身をすっきり隠せるシンプルカラー。組立不要、箱から出すだけの完成品でお届け。引出しは浅・中・深の3種類で、小分けスタイル。側面は、ホコリが入りらない壁付きタイプ。引出しは抜け落ち防止ストッパー付き【専用脚】防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。
用途隙間収納に。洗濯機置き場など段差のある場所に。 中が透けないストッカー 防水パンもまたげる 専用脚 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック材質【ストッカー】 ポリプロピレン、【専用脚】 スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)天板1、引出し【浅】2、【中】3、【深】10、脚25高さ(cm)専用脚アジャスター調整:2.5内寸(cm)専用脚有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
水切りスタンド be worth style(ビーワーススタイル)水切りスタンドbe worth style(ビーワーススタイル)
3,098税込3,408
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー材質18-8ステンレス段数1
トイレ用アーム (6段階高さ調節可能) be worth style(ビーワーススタイル)トイレ用アーム (6段階高さ調節可能)be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。 しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。 身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。 間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
隠せる 調味料ラック be worth style(ビーワーススタイル)隠せる 調味料ラックbe worth style(ビーワーススタイル)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
にぎやかな調味料をキッチンの隙間にすっきり隠す収納ラック。中が見渡せて出し入れしやすい引き出しタイプ。軽い力でスイスイ開け閉めできる、ローラー内蔵の引き出し。 中にモノをしまって重くなっても、持ち手を引っ掛けてスイっと開閉可能。引き出しはストッパーも付いて、抜け落ち防止。組み立て不要、どっしり安定した完成品。 隙間を活用する奥深サイズ設計。引き出し間口は上下36cm、内寸総奥行きは46cm。中ブレしにくい、内寸幅8.5cm。下段は1Lペットボトル容器も入る高さ30.5cm。上段はスパイス小瓶をしまいやすい高さ15cm設計。 汚れてもお手入れしやすい、光沢のある塗装仕上げ。天板はすっきりしたフラット式と、こぼれ止め式のリバーシブル仕様。接地面四隅には、滑り止めシール付属。
用途スパイスラック、キッチンラック、調味料ラックなどに。隙間収納/すき間/すきま/白/黒/ホワイト/モノトーン/隠す収納/収納/収納アイテム/収納グッズ/便利グッズ/収納見直し/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×50×48.4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上段)8.5×46×15、(下段)8.5×46×30.5
カウンタードロワー be worth style(ビーワーススタイル)カウンタードロワーbe worth style(ビーワーススタイル)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
キッチンの背面やカウンター上、リビングで活躍する、モノも置ける薄型引き出し収納引き出し式なので中が見渡せて出し入れかんたん引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材浅型で細々したモノをすっきり隠す収納アイテム背面も板材で隠れているので、表裏どちらから見てもすっきり本体はスチール製なので、磁石グッズを取り付け可能内部には着脱可能なトレーが付属トレーは樹脂製、平らな面と凹凸面のリバーシブル引出し内底面にはシリコン製のクッションシートが付属、滑り止めになったり傷や音を軽減
用途キッチン収納、小物収納として。キッチンインテリア/トースター/オーブントースター/ケトル/炊飯器/置き場/置台/家電/家電下/キッチン家電/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア/utau/ウタウ材質本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め、庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン質量(kg)4.9耐荷重(kg)(約)引き出し3、トレー0.5、天板5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.2×34.3×15.1引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16
IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品 be worth style(ビーワーススタイル)IHコンロ ラック コンロ台 置き台 日本製 完成品be worth style(ビーワーススタイル)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2口のIHクッキングヒーターをそのまま載せて使用可能コンロ台でIH調理器を使うと低くて不便な段差を解消お鍋やフライパン、キッチンツールも収まる内寸マットな質感のモノトーンなので、キッチンを邪魔しないシンプルな見た目厚み2mmの鉄板を使って、薄く仕上げてキッチンの圧迫感を緩和裏面には補強バーを入れ、たわみを軽減IH調理器だけではなくオーブンレンジの台としても使用可能箱から出してそのまま使える完成品天板下内寸: 高さ10.8 幅55cm (手前から4、22cmの箇所に補強あり)
用途キッチンラック、コの字ラックとして。IHクッキングヒーター IH調理器 1口 2口 コンロ キッチン 台所 賃貸 コンロ下 収納 スタンド クッキングヒーター台 キッチンラック材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム質量(kg)5.8耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×42×12.5
段差をまたげる スリムストッカー専用脚 be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚be worth style(ビーワーススタイル)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
中が透けないスリムストッカー専用脚防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。排水ホース上にもストッカーを設置可能になる高脚。高さ12.7-15.2cmで調整可能。アジャスター調整高さ: 2.5cmストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。
用途中が透けないスリムストッカー専用脚。洗濯機置き場の段差などの調整に。中が透けないスリムストッカー 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック材質スチール(粉体塗装)、メラミン樹脂質量(kg)1.13耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×40.9×12.7-15.2(フック除く台の上まで10-12.5)内寸(cm)有効内寸:幅15.8、奥行き37.8
真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フックbe worth style(ビーワーススタイル)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利
用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6
真鍮フック be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フックbe worth style(ビーワーススタイル)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック 掛ける収納に便利
用途フックとして。材質真鍮
隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈 be worth style(ビーワーススタイル)隙間収納 10cm 完成品 組み立て不要 奥深 頑丈be worth style(ビーワーススタイル)
14,980税込16,478
1台
予約販売
家の中の隙間を活用する、幅10cmのスリムなワゴン収納組立不要、完成品でのお届け(キャスターも取り付け済み)細身ながらグラグラしないしっかりとしたつくり加工、溶接、塗装、仕上げ、工程ごとに丁寧につくられた、MADE IN 燕三条アイテム奥行深めの50cm直線キャスターで前後に出し入れをサポート持ち手は、丁寧な面取りがされたざぐり式前後両面に持ち手があるので、本体の向きは左右どちらも対応可能各段には深さ2.5cmの、中・下段にはこぼれ止めも付いていてモノの落下を防止汚れてもササっと拭き取りやすい、光沢のある塗装仕上げ収納部内寸:幅9.5 奥行49.5 高さ(上)14 (中)26 (上)35cm
用途キッチンや洗面所などに隙間収納に。隙間ワゴン 隙間ラック スリムラック 冷蔵庫 洗濯機 横 隙間 すきま すき間 キッチン 洗面所 収納 調味料 洗剤 ペットボトル 日本製 燕三条材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.2耐荷重(kg)全体21、天板3、上段3、中段5、下段10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×50×82.8