カテゴリ

  • 物流用品(40)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp型」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
659税込725
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
869税込956
1箱
3日以内出荷から8日以内出荷
入数(本)1
WP型 支持脚(補強用) 万協WP型 支持脚(補強用)万協
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(50件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ万協
8,698税込9,568
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,988税込2,187
1台
当日出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(78件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(75件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
パーティクルボード ノーブランドパーティクルボードノーブランド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
鋼製束Tタイプ 城東テクノ鋼製束Tタイプ城東テクノ(22件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(54件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
199税込219
1枚
3日以内出荷
鋼製束 城東テクノ鋼製束城東テクノ(24件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学プラ束 宝生 台板タイプフクビ化学(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個ほか
3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協WP型 支持脚(補強用) ハーフ万協(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
669税込736
1箱
3日以内出荷
入数(本)1
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
999税込1,099
1箱
3日以内出荷
適合【床高】1031~1116mm(パーチ厚20mm天端)高さ(mm)【ボルト+ゴム足】1028中心高さ(mm)1073入数(本)1
一段ウオーム減速機 WP型 マキシンコー一段ウオーム減速機 WP型マキシンコー
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
スタビーWPドライバー R型 SK11スタビーWPドライバー R型SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コイルエレメント 一体型B WP-200AA用 ミラー(ウエルドクラフト)コイルエレメント 一体型B WP-200AA用ミラー(ウエルドクラフト)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コイルエレメント 一体型B WP-150AA用 ミラー(ウエルドクラフト)コイルエレメント 一体型B WP-150AA用ミラー(ウエルドクラフト)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型マキシンコー
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム型番減速機:100モーターなしねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)40
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型マキシンコー
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)64ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 SK-270WP佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP表示分解能0.1℃温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
ゴミストッカーWP2型 四国化成ゴミストッカーWP2型四国化成
399,800税込439,780
1セット
14日以内出荷
景観にやさしい木の風合い、福祉施設や公園などに最適。木質樹脂の優れた特徴:・耐候性、耐久性に優れています。・木粉5%配合のやわらかな手触りで腐食・虫害の心配がなく、割れ・反り・ささくれなどほとんどありません。・メンテナンスが簡単で、汚れも水洗いできれいに。耐候性に優れた木質樹脂を採用。ひび割れ、反りが無く、お手入れが簡単です。安全性と使いやすさを考慮した本体構造。ゴミストッカー床面はスノコ状です。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上がりを防ぐ安全設計。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
マロンブラウン高さ(mm)1350間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ、木粉入りASA樹脂扉開閉方式上開き式有効開口(mm)1700
ゴミストッカーWP1型 四国化成ゴミストッカーWP1型四国化成
399,800税込439,780
1セット
14日以内出荷
景観にやさしい木の風合い、福祉施設や公園などに最適。木質樹脂の優れた特徴:・耐候性、耐久性に優れています。・木粉5%配合のやわらかな手触りで腐食・虫害の心配がなく、割れ・反り・ささくれなどほとんどありません。・メンテナンスが簡単で、汚れも水洗いできれいに。耐候性に優れた木質樹脂を採用。ひび割れ、反りが無く、お手入れが簡単です。安全性と使いやすさを考慮した本体構造。ゴミストッカー内のゴミクズを掃き出せるように設けられた隙間。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上がりを防ぐ安全設計。前面パネルの開操作はボタンを押すだけのカンタン操作。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
マロンブラウン高さ(mm)1200間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ、木粉入りASA樹脂扉開閉方式上開き+前倒し式有効開口(mm)1690
防水型無線温度計 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所防水型無線温度計 SK-270WP-B佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な、ロガー機能付き防水型無線温度計です。 無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-19Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途SK-100WP用標準センサ測定範囲(℃)-10~110特性防水付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ WP135-E型 モータ付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ WP135-E型 モータ付マキシンコー
377,600税込415,360
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターモータ付上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸配置C軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ WP120-E型 モータ付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ WP120-E型 モータ付マキシンコー
285,900税込314,490
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターモータ付上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸配置C軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
樹脂縦型2頭口 WP-2D-3 G1/4 麻場樹脂縦型2頭口 WP-2D-3 G1/4麻場
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
全長(mm)780質量(g)21種類噴板:SUS板 D-3×2取付ねじG1/4
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ WP135-B型 ブレーキモータ付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ WP135-B型 ブレーキモータ付マキシンコー
621,100税込683,210
1台
7日以内出荷
ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。モータは、全閉外扇形、ブレーキトルクは150%定格を採用。ブレーキの結線はモータ端子接続方式のため、取扱いが簡単。省スペース設計が可能です。モ-タを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です。減速機は標準品(Sシリーズ)をそのまま使用しています。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターブレーキモータ付上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸配置C軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)