かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC
色PUダークブラウン
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC
色PUブラック
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
水から小物類を守る防水構造。ABS樹脂を使用しているので耐久性抜群。WG-9、WG-6の内トレーが入ります。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質蓋:ポリカーボネート/底:ABS/パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)115×73×18
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
トラスコ品番735-9136
材質ABS樹脂
色ブルー/クリア
高さ(mm)18
奥行(mm)73
仕切数(個)3
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(240個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質炭素鋼(本体)
全長(mm)245
質量(g)350
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5
呼び250
つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 13A適合電線サイズ = 25 mm結線方法 = スクリューシリーズ = CFTBN
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。
材質本体;PC
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。
また作品に水が撥ねても跡が残りません。
重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ
対応機種CT-5100WP、CT-5200WP
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥609
税込¥670
4日以内出荷
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途電工関係、内装工事などに。
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番488-0773
形状腰袋3段
幅(mm)180
高さ(mm)250
質量(g)270
奥行(mm)120
ベルト通し幅(mm)約60
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)0.4~2700
電源(VA)10
圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約130
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
仕様引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
材質CORDURA ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)
寸法(mm)175×140×35
質量(g)100
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)100×130×100
出力DC0~10mV 非線形
表示アナログ
電源電圧(V)AC100~240
使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)0.4~2700
設定圧力単位Pa
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
用途室内・屋外作業
仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
寸法(mm)175×140×35
色グレー
質量(g)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
主な適合純正品番3WP-81826-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌
材質セルロース混合エステル;セルロースパッド
品名エアロゾル アナリシス モニター
フィルター直径(Φmm)37
アズワン品番61-0204-75
アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
主な適合純正品番J44-81980-60
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力
電源(VA)10
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
商品構成単色
エコマーク認定番号15 112 017
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
主な適合純正品番3WP-82039-00
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ