カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp80」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
高音質吸音材 ワンダーピュア高音質吸音材ワンダーピュア(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他材質高密度ポリエステル厚さ(mm)約25寸法(mm)500×450
ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売りCKD(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
精密バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
138,800税込152,680
1台
翌日出荷から9日以内出荷
WP型 支持脚(補強用) 万協WP型 支持脚(補強用)万協
23,980税込26,378
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
SUS430 作業台用 支柱 シンコーSUS430 作業台用 支柱シンコー
10,980税込12,078
1セット(4個)
翌々日出荷
SUS430 作業台用の支柱です。
WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協WP型 支持脚(補強用) ハーフ万協(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
体位固定クッション 防水タイプ ナビス(アズワン)体位固定クッション 防水タイプナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
ウェーブポスト(車線分離標) 日本緑十字社ウェーブポスト(車線分離標)日本緑十字社
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
世界初!汚れや損耗から本体を守る構造 超高輝度プリズム型反射シート採用。 反射シート表面に光触媒コーティング採用。 形状復元や反射シートにダメージが受けにくい特殊六角断面構造。
本体:オレンジ、反射部:白・オレンジ材質特殊ウレタン台座径(Φmm)250
SCW-P801 漆磨 2重ピルスナーカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)SCW-P801 漆磨 2重ピルスナーカップ 箔衣(ハクゴロモ)アサヒ(厨房)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス容量(mL)350質量(g)235寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×15
一段ウォーム減速機 マキシンコー一段ウォーム減速機マキシンコー
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善)すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
組み立てもバラすのもかんたんな天然木のベッドフレーム本体は組み立て不要、箱から出して脚をねじるだけ、素手だけで作業できる組み立て簡単仕様いざというときは、たたんで厚み7.5cmで薄く収納可能出っ張りのないヘッドレスタイプで、横に並べたりしてレイアウトできるシンプルさ脚の高さを、ネジるだけでいつでも4段階に変更可能フレームは厚み35mmの重厚なパイン材で、面取り加工をしたやさしい設計すのこには厚み15mmの積層材を使用し、きしみにくい安心の床面を追求傷防止のフェルト付き連結固定用の面ファスナー付属(2つ)折りたたみ時は外した脚を本体の内側に挟んで、付属バンドで固定すればひとまとめに収納可能床面高(本体高さ): 28.5、18、14、3.5cmベッド下高さ:24、14、10cm長辺側ベッド下内寸幅: 80/83cm、セミシングルショートのみ72.5/75.5cm(※左右で幅が異なります)頭/脚側ベッド下内寸幅: シングル/82、セミダブル/105、ダブル/55、セミシングルショート/65cm
用途ベッドフレームとして。すのこベッド パタントベッド2 木製 折りたたみベッド 並べる 連結 すのこ きしみにくい 休憩室 仮眠室 事務所 オフィス 物置
NUシリーズ ニューウレタンチューブ CKDNUシリーズ ニューウレタンチューブCKD
2,571税込2,828
1個
3日以内出荷から34日以内出荷
使用流体空気材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。測定精度±1℃トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
国内用マルチ変換プラグ12種類対応→A カシムラ国内用マルチ変換プラグ12種類対応→Aカシムラ
1,898税込2,088
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53質量(g)55定格15A/125Vプラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
3,000税込3,300
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
水受け オーム電機水受けオーム電機
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
除湿した水の処理が必要な場合に。
付属品ドレンホース2m
一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP80型 脚付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP80型 脚付マキシンコー
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRC新明和工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS新明和工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP80型 脚付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP80型 脚付マキシンコー
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E80型 脚付 モータ付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E80型 脚付 モータ付マキシンコー
171,200税込188,320
1台
7日以内出荷
ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E80型 脚付 モータ付 マキシンコー一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E80型 脚付 モータ付マキシンコー
175,500税込193,050
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
HT-Foam 200New Pink 2液速乾型ウレタンフォーム ヘルメチックHT-Foam 200New Pink 2液速乾型ウレタンフォームヘルメチック
39,980税込43,978
1箱(800g×6セット)
11日以内出荷
2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途断熱対策、結露対策。ピンク危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズマキシンコー
88,980税込97,878
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズマキシンコー
97,980税込107,778
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
減速方法1段ウォーム軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
CR Series(CRB1BWP80) SMCCR Series(CRB1BWP80)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
CD Series(CDRB1BWP80) SMCCD Series(CDRB1BWP80)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
CD Series(CDRB1LWP80) SMCCD Series(CDRB1LWP80)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
スピ-ドメ-タアセンブリ 2WP-H3510-80 YAMAHA(ヤマハ)スピ-ドメ-タアセンブリ 2WP-H3510-80YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
SPRING WP 80-260 91010154 KTMSPRING WP 80-260 91010154KTM
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応] マクセル音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応]マクセル
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
レーベル面の外径118mmから内径22mmまで美しい印刷が可能な「ひろびろワイドレーベル」採用音楽データの書き込み安定性に配慮した設計グリーン購入法適合の5mmケース/スピンドルケース仕様*1きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付
タイプ音楽用レーベル面色ホワイト録音時間79分57秒入数30適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドル
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スポーツストラップ RICOH(リコー)スポーツストラップRICOH(リコー)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
汗や水に強いスポーツストラップ。 防水加工を施してあります。
用途Optio WP、WPi、W10、W20、W30、W60、W80、W90、WG-1、WG-2、WG-3、WG-4、WG-5 GPS、WG-10、WG-20、WG-30、WG-40に最適適合機種WG-40W/WG-50/WG-60
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128 ELPA糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-G53-128ELPA
1,043税込1,147
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-G53-128 MAW-JF1
用途◇適合洗濯機: MAW-50R MAW-50RP MAW-5S MAW-5SP MAW-60R MAW-60RP MAW-60S MAW-60SP MAW-60TP MAW-612P MAW-6TPV5 MAW-70R MAW-70RP MAW-70S MAW-70SP MAW-712P MAW-715P MAW-716P MAW-815P MAW-816P MAW-EG6RP MAW-EG6SP MAW-F70P MAW-F80P MAW-F90P MAW-FV7TP MAW-FV8TP MAW-K5TP MAW-K5UP MAW-N6UP MAW-N6WP MAW-N6XP MAW-N7TP MAW-N7UP MAW-N7WP MAW-N7XP MAW-N8TP MAW-N8UP MAW-N8WP MAW-N8XP MAW-N9WP MAW-N9XP MAW-R7T MAW-S90 MAW-V6RP MAW-V6SP MAW-V6TP MAW-V7RP MAW-V7SP MAW-V7TP MAW-V7UP MAW-V8RP MAW-V8SP MAW-V8TP MAW-V8UP MAW-YM70UP MAW-YM80UP MAW-Z6F MAW-Z6H MAW-Z7FP MAW-Z7H MAW-Z7HP MAW-Z8HP適合機種メーカー三菱洗濯機用
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリングサンエス(昌和発條製作所)
1,264税込1,390
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね