カテゴリ

  • メカニカル部品(93)
  • バイク部品(71)
  • 物流用品(28)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr-15」の検索結果

286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン

    ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ

    ニチバン(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
    用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合
  • ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるットセット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
    用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • 両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる ニチバン

    両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる

    ニチバン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5グリーン購入法適合
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
  • 止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 WR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • 玄関錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 ゴール純正品

    WAKI(和気産業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーゴール純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:鉄、ポリアセタールヘアーライン材質(ノブ)ステンレス
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン

    両面テープ ナイスタック リムカ

    ニチバン
    219税込241
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツール

    WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm

    ベストツール
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
    用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-WR

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
  • ケーブルラップベルト デンカエレクトロン

    ケーブルラップベルト

    デンカエレクトロン
    459税込505
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド

    洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺)

    ノーブランド
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34
  • AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK

    AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター

    TP-LINK
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
    セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車150mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車150mm

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド

    洋式トイレ用横スイング式手摺(ステンレス製手摺)

    ノーブランド
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    用途洋便器手摺:スイング式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車 ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 513M ハンマーキャスター

    キャスター 513M

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 19インチマウントラック EIA規格準拠 サンワサプライ

    19インチマウントラック EIA規格準拠

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    EIA規格に準拠し、ネットワークスイッチから音響。録画。検査機器まで幅広く搭載可能です。15Uサイズの省スペース設計で、限られたスペースにもスッキリ収まり、現場環境に適応します。キャスター付きで機器設置後も容易に移動でき、設置場所の調整や点検作業がスムーズです。壁面への取付けにも対応し、床スペースを使わずに機器を安定して設置できます。出張所や倉庫、大型店舗の設備管理にも最適な、柔軟性に優れた小型ラックソリューションです。
    付属品機器取付用ネジ、マウント式棚板×2枚、ストッパー付きキャスター×4個材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×510×880キャスター径(Φmm)50色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)100ユニット数15Uキャスターの有無あり