69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー グレー 乾燥時間(分)30(23℃/50%RH) 形態1液1粉末 耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし) 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm)80(40×2回塗り) 含有量(%)亜鉛:93 質量混合比粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
1缶(0.9kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.75 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 パネルマウントナット付き RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフノンリリーフ メッシュフィルタ標準仕様:付
1台
7,975 税込8,773
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42 ロープ径(Φmm)18 アイ部幅(mm)160 アイの長さ(mm)320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインニッケル Wリング
エコ商品
用途鉄パーツ 1 材質スチール(SWRH62A) 種類リンク 仕上ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O
エコ商品
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)180m
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)180m
1袋(10個)
81 税込89
7日以内出荷



1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ATHENA(アテナ)Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket
エコ商品
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 18コネクタ2極数 = 18ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC12V 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
特価
9,328 税込10,261
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10001種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
12,615 税込13,877
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
12,615 税込13,877
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC110-220V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
18,654 税込20,519
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7440種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
13,982 税込15,380
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
11,192 税込12,311
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
1台
8,885 税込9,774
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
16,789 税込18,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)60 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
9,808 税込10,789
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
10,751 税込11,826
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7335種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
11,674 税込12,841
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 ブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
12,115 税込13,327
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2665種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧AC/DC24V 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.43MB)
1台
14,482 税込15,930
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.99MB)
1台
13,058 税込14,364
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

関連キーワード