BL4050F×2本、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3のセット品
バッテリーリチウムイオン
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥2,976,000
税込¥3,273,600
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥3,865,000
税込¥4,251,500
9日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
1個
¥224,000
税込¥246,400
9日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
関連キーワード