カテゴリ

  • バイク部品(89)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(6)
  • 手袋(6)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xl250」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COCK.BO,XL250K4CM ホンダCOCK.BO,XL250K4CMホンダ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
当てもの マジック製タイプ 田村総業当てもの マジック製タイプ田村総業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
六角軸UXクロスビット ロング ユニカ六角軸UXクロスビット ロングユニカ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ
6,209税込6,830
1個
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
T型タップホルダー SKCT型タップホルダーSKC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプタップ用
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
オールドリルEXLタイプ サンコーテクノオールドリルEXLタイプサンコーテクノ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク形状六角軸
インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
エンドミル 超硬付 2刃 AMXL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 AMXL2ヤマト(切削工具)
159,800税込175,780
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
コーナー ナイロンマジック PXLシリーズ 田村総業コーナー ナイロンマジック PXLシリーズ田村総業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マフラー Edr ブラック Honda XL 250 S Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Edr ブラック Honda XL 250 SMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
45,980税込50,578
1個
36日以内出荷
適合車種Honda XL 250 S
マフラー Edr ペインテッド Honda XL 250 R Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マフラー Edr ペインテッド Honda XL 250 RMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
53,980税込59,378
1個
36日以内出荷
適合車種Honda XL 250 R
リアスチールスプロケット 520-45 12323-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-45 12323-45AFAM(アファム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-45販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11304-45)適合情報:ホンダ[HONDA] NS250F 84-86ホンダ[HONDA] NSR250/R/SP/SE [MC16/18/21] 86-87ホンダ[HONDA] VT250F/Z 82-87ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98ホンダ[HONDA] XL250S 78-81ホンダ[HONDA] XLX250R PROLINK 82-83ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 00-11ホンダ[HONDA] XR350R 83-87ホンダ[HONDA] XL500R 81-87ホンダ[HONDA] XL400S/R S 81/ R 82
替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
23,980税込26,378
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218134006医薬品医療機器等法一般医療機器
ライトスイッチキット  LS002 RIDING SPOTライトスイッチキット LS002RIDING SPOT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:LS002販売備考:97-99モデルは別設定です適合情報:ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-96備考:97-99年別設定
備考97-99年別設定
替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ替刃メスハンドル No.3XL 全長250mm BBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
8,198税込9,018
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
フロントスプロケット 520-13 20320-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 20320-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20320-13適合情報:ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-12 20320-12 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-12 20320-12AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20320-12適合情報:ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07歯数[丁数]:12チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
ネーム9 既製(イ) シヤチハタネーム9 既製(イ)シヤチハタ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
フロントスプロケット 520-14 20320-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20320-14AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20320-14適合情報:ホンダ[HONDA] XL250 DEGREE [ディグリー] 91-98ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
アズロンX スペア アズマ工業アズロンX スペアアズマ工業
889税込978
1個
当日出荷
「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号31番材質ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)約110拭き幅(cm)約36繰り返し・詰め替え対応
CBR250RR GP-P XL コンプリート 2-1 OVER RACINGCBR250RR GP-P XL コンプリート 2-1OVER RACING
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
仕様JMCA
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。