カテゴリ
- バイク部品(25)
- ハンドル周り(6)
- タイヤ(1)
- バイク用オイルフィルター(1)
- バイク用ガスケット・オイルシール(1)
- フロアーボード・ステップボード(1)
- バイク用スパークプラグ関連(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- ボディーカバー(3)
- キャリア(5)
- ホルダー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- NTB(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- af(旭風防)(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- brembo(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- INFINEON(1)
- K&N(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- RK JAPAN(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- Zebra Technologies(2)
- ユニカー工業(1)
- ワイズギア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プロテクションパッド XMAX('18~)
ワイズギア¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷乗り降り時の靴キズから車両を保護するプロテクションパッド。車両形状にフィットし、スポーティーなイメージを高めます。取付取付工数:0.3h
クールメッシュシートカバー XMAX
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷シート座面の熱さを軽減するクールメッシュシートカバー。着座時にシートとの隙間を確保し、座面の涼しさを保ちます。炎天下に駐車後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h
バイク用シートカバー XMAX(CZD250)
YAMAHA(ヤマハ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷車種専用設計でぴったりフィットする、XMAX用シートカバー。 スタイリッシュな砂目シボのブラックPVC生地を採用。運転時のすべりを防止。 シート後部にYAMAHAタグを配置。材質PVC色ブラック
プロテクションパッド XMAX(’23~)
YAMAHA(ヤマハ)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷乗り降り時の靴キズから車両を保護するプロテクションパッド。ラグジュアリーなスポーティマシンであるXMAXに合う、落ち着いたラインデザインとカーボンパターンが車両の印象をより引き締めます。XMAXロゴ入り。取付取付工数:0.2h
バイク用クールメッシュシートカバー XMAX(CZD250 )
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。XMAX用クールメッシュシートカバー。 着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保。座面の涼しさを保ちます。 また、炎天下駐車後の乗車でもシート表面の熱さを軽減します。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC色ブラック
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】X-MAX250/XMAX250 2017年-2022年まで
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種X-MAX250/XMAX250 2017年-2022年までつやつや有り
スクリーン
af(旭風防)¥19,980税込¥21,9781個23日以内出荷スクリーン用途スクリーン材質ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付き)色クリアー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×395×3適合車種ヤマハ/XMAX/2BK-SG42J
キーレスロックスイッチ for Scooter
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷TMAX560/TECH MAX(’25~)・XMAX(’25~)用ユーロトップケース 45L キーレスキット。ユーロトップケース45Lキーレスキット(Q5KYSK151P05)を使用する場合に必要なスイッチ。車体側のハーネスと接続し、スイッチでのトップケース施錠・開錠が可能。適合車両。・TMAX/TMAX TECH MAX(’25~)。・XMAX(’25~)その他【工数】0.9h
ハンドルマウントステー
KIJIMA(キジマ)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷目線を落とさずにナビなどのデバイスを確認出来る場所へ装着出来るマウントステーにXMAX250用が登場!3段階に調整できる純正スクリーンにも対応。適合X-MAX250材質スチール(ブラック仕上)色ブラック最大積載量(kg)2取付径(Φmm)22.52取付可能幅(mm)190
トランクマウントプレート
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷トップケースを装着する為に、別売りのリアキャリアベースに装着するプレートキット。リアキャリアベースと組み合わせることで、ユーロトップケースを直接装着できます。(。取付けには以下の別売りのリアキャリアベースが必要です。)。MT-09/SP/Y-AMT(2024~):リアキャリアベース(Q5KYSK146E02)。TMAX560(2025~):リアキャリアベース(Q5KYSK158E01)。XMAX(2025~):リアキャリアベース(Q5KYSK145E01)。TMAX、XMAXに装着の場合、取付場所が同一のためバックレストとの同時装着は出来ません。トリシティ125/155へ装着する場合、シート下収納や周辺外装を外す必要があります。材質アルミダイキャスト容量(kg)【最大積載料通常荷物】5
SB-FF16 フロントフォーク用ブッシング
NTB¥699税込¥7691個10日以内出荷適合車種:マジェスティ 250 SG20J、トリシティ 300 SH15J/SH21J、XMAX 250/ABS SG42J/SG70J用途1B7-23171-00互換品。インナー用
ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ヤマハ(M6)用
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から6日以内出荷アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約130g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
ユーロトップケース45L (キーレスキット)
YAMAHA(ヤマハ)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷車体のスマートキーと連動してロックの解除ができる ユーロトップケース45L。〇適合車種ごとに設定された別売りのロックスイッチを使用し、スイッチ操作で施錠・開錠が可能。(別売りスイッチが必ず必要となります)。従来のキーによる施錠・開錠が不要となり、乗車降車時の準備がよりスムーズになります。〇セット内容。ボックス本体/プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)/ハーネスカバー(Q9KYSK151001)/ロックユニット(Q9KYSK151002)/キャリアカバー(Q9KYSK151003)。適合車両。・MT-09(2024~)。・TMAX(2025~)。・XMAX(2025~)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~)。別売りロックスイッチ。・MT-09(2024~): キーレスロックスイッチ for MT-09(Q5KYSK151P02)。・TMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・XMAX(2025~):キーレスロックスイッチ for Scooter(Q5KYSK151P03)。・TRACER9 GT/GT+ Y-AMT(2025~):キーレスロックスイッチ for TRACER9 GT(Q5KYSK153P01)。装着には必ず、下記別売りアクセサリーが必要です。・キーレスロックスイッチ。・キーシリンダー。・キャリア(ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合は、ユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。)その他【取付工数】0.6h材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)470幅(mm)599質量(kg)【ケース本体】5.28高さ(mm)347容量(L)45最大積載量(kg)5
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(89件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
標準 PowerPrecision LI-ONバッテリー
Zebra Technologies¥19,980税込¥21,9781個40日以内出荷厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。容量3800mAh対応機種TC22/TC27
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
拡張 PowerPrecision LI-ON バッテリー
Zebra Technologies¥28,980税込¥31,8781個40日以内出荷厳格な管理と基準を満たすようにテストされた、寿命が長いプレミアムグレードのバッテリー セル。容量5200mAh シングル対応機種TC22/TC27
オックスバイクカバー
ユニカー工業(69件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から12日以内出荷丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)約1.8色オレンジ/ダークブラウン入数(双)1機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止めゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-maxMKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ラクダブルポイント同様の熱処理並びにショットピーニングをほどこした普及品です。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451全長(mm)280シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
パフォーマンスダンパー
YAMAHA(ヤマハ)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷四輪高性能車に装着され定評のある「パフォーマンスダンパー」の二輪専用版。走行時の車体の変形及び振動をダンパーで吸収。ワンクラス上の上質な乗り心地を提供します。
マルチマウントバーFE
DAYTONA(デイトナ)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装積載荷重(kg)1有効長(mm)マウント:200材質(パイプ)スチール製黒塗装仕上げ材質(ステー)スチール製黒塗装仕上げ
マルチウイングキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。仕様32L以下のGIVIのモノロックケースが装着可能適合XMAX(18)〈2BK-SG42J〉材質トッププレート:アルミA5052材(黒塗装仕上げ)、フィッティング:スチール(電着黒塗装仕上げ)プレート厚(mm)5
デコレイティブバー
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷質量(kg)4.9色ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]X-MAX30023-25 , ヤマハ[YAMAHA]X-MAX12523-25 , ヤマハ[YAMAHA]XMAX23-25
バイク用 スクリーンマウントバーホルダー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1セット6日以内出荷マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。 マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。色アッシュシルバー
ミドルウエイトバーエンド ファインカット ホンダ(M6)用
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ホンダ車M6用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合【メーカー確認車両】CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21)質量(g)片側:140
ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ ホンダ(M6)用
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷アルミビレットバーエンドとスチール製バーウエイトを組み合わせたバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ホンダ車M6用タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合【メーカー確認車両】CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、HAWK 11(23)、CB1000R(18-21)、CBR1000RR(07-10)、CB750(92-08),NC750X/S(14-21)、NC700X/S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB650R(19-24)、CBR650R(19-24)、CBR600RR(07-13,21-24)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-24)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-23)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA[MF08/10/12/13/15](03-18,21-22)、FAZE [MF11](09-12)、VTR250F(13-17)、PCX160(21-23)、ADV160(23-25)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23-25)、PCX125(18/4-21)、グロム(13-24)、LEAD125(13-22)、リード125(13-22)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、YZF-R3(15-22)、MT-03(16-21)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18)、アドレス125(18)、GSX-R125(18-21)質量(g)片側:143
セリエオロ ブレーキパッド CC 07YA52CC
brembo¥3,598税込¥3,9581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA52CC。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【YAMAHA】MT-03 / ABS(16-22)、MT-25 / ABS(16-22)、XMAX (250)(18-22)、YZF-R25/ABS(15-21)、YZF-R3(15-23)。 適合車種(リア):【YAMAHA】MT-03 / ABS(16-22)、MT-25 / ABS(16-22)材質カーボンセラミック
Infineon マイコン XMC4800, 144-Pin LFBGA XMC4800F144K2048AAXQMA1
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(60個)8日以内出荷仕様ファミリー名 = XMC4800パッケージタイプ = LFBGAピン数 = 144デバイスコア = 32-bit ARM Cortex M4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
ArduinoMega 2560 R3
SPARKFUN¥18,980税込¥20,8781個33日以内出荷。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speedアズワン品番67-0349-13
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら